絞り込み
ブランド
  • VENTION
  • モノタロウ(3)
  • 協和ハーモネット(7)
  • RS PRO(102)
  • 大電(1)
  • StarTech.com(254)
  • サンワサプライ(101)
  • エレコム(80)
  • 日本製線(63)
  • LINDY(53)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • サンワダイレクト(34)
  • Kordz(34)
  • 通信興業(33)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(32)
  • エスコ(28)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • カナレ電気(12)
  • ダイヤトレンド(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「AWG」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • awg30
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI ケーブル VENTIONHDMI ケーブルVENTION
549税込604
1本
当日出荷から7日以内出荷
4K対応、HDMIケーブルより広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTIONUSB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプVENTION
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質コンダクター:錫引き銅ブラックコネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メスAWG22+28プラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.0メス形状USB Type-A材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ VENTIONCat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプVENTION
489税込538
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様コンダクター:無酸素銅ブラック加工電気めっき:金メッキAWG32AWGインターフェースRJ45保証期間1年データ転送速度10Gbps寸法OD(mm)2.8モデルIBO材質(ジャケット)PVC
USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTIONUSB2.0 Type-A to Type-CケーブルVENTION(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から19日以内出荷
USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブルUSB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
材質コンダクター:錫メッキ銅ブラック定格電流(A)3コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オスAWG22+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル + アース線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス
Type-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプ VENTIONType-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプVENTION
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB Type-CからUSB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫引き銅ブラックポート数4電源5V/2Aケーブル長(m)0.15長さ(cm)15AWG30+26インターフェースUSB-Cオス×1、USB 3.0メス×4、Micro USBメス×1プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルUSBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプUPD720210伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS
Cat.6 UTP LANケーブル VENTIONCat.6 UTP LANケーブルVENTION
339税込373
1本
当日出荷から10日以内出荷
射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウムブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
Displayport - HDMIケーブル VENTIONDisplayport - HDMIケーブルVENTION
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オスAWG30インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オスプラグ金メッキ解像度1080P/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
Type-C to HDMIケーブル VENTIONType-C to HDMIケーブルVENTION
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラーブラックタイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル解像度4K/30Hzゲージワイヤー:32AWGRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプLT8711HEHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS
4ポートUSB 3.0ハブ VENTION4ポートUSB 3.0ハブVENTION
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ、USB-CからAへの変換アダプター付きなので幅広い機器に対応。
材質コンダクター:錫引き銅ブラックポート数4電源5V/2A長さ(cm)15AWG26+32インターフェースUSB3.0オス、USB-Cオス、 USB3.0メス、Micro-USBメスプラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプGL3510伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS
Cat.8 SSTP LANケーブル VENTIONCat.8 SSTP LANケーブルVENTION
859税込945
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
ブラックインターフェースRJ45 8P8CRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
HDMIケーブル 90度 VENTIONHDMIケーブル 90度VENTION
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。
仕様コンダクター:錫引き銅コアブラックAWG30AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz保証期間1年ケーブル外径(Φmm)7.4シールドアルミホイル+メッシュインターフェイスHDMI2.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード材質(シェル)PVC
超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプ VENTION超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプVENTION
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
配線がしやすいHDMIスリムケーブル4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質コンダクター:純銅グレーAWG0.5-2m:34AWG,3m:32AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル+GNDRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ VENTIONUSB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプVENTION
619税込681
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質コンダクター:錫引き銅ブラック定格電流(A)2コネクタ形状USB3.0オスーオスAWG24+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GNDRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
4K DisplayPort - HDMIケーブル VENTION4K DisplayPort - HDMIケーブルVENTION
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
4K DisplayPort - HDMIケーブル解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐コネクタ形状DPオス/HDMIオスインターフェースDPオス/HDMIオスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプTI149変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
USB2.0 Type-A - ライトニングケーブル VENTIONUSB2.0 Type-A - ライトニングケーブルVENTION
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
MFi認証、USB2.0 Type-A-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組ブラックモジュールC89(ライトニングコネクター+チップ)インターフェースUSB2.0A オス/ライトニングケーブルプラグニッケルメッキ取得規格Mfi伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット適合用途充電/データ通信材質(シェル)アルミニウム合金
USB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブル VENTIONUSB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブルVENTION
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組ブラックモジュールC94(ライトニングコネクター+チップ)インターフェースUSB-C オス/ライトニングケーブルプラグニッケルメッキ取得規格Mfi伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット適合用途充電/データ通信材質(シェル)アルミニウム合金
メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター VENTIONメスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーターVENTION
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター
AWG32AWGインターフェースHDMI, VGA, USB2.0 Micro-B, 3.5mm解像度1080ピクセル 60Hzコネクタ金メッキ(HDMI),ニッケルメッキ(VGA)伝送方法HDMIからVGARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ3.5mmオーディオケーブル、micro USB Type-B(ブラック 0.6m)材質(シェル)ABS
HDMI - VGAコンバーター / ブラック VENTIONHDMI - VGAコンバーター / ブラックVENTION
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
HDMIからVGAへ変換、HDMI - VGAコンバーター
AWG32AWG解像度1080P 60Hzコネクタ金メッキ(HDMI), ニッケルメッキ(VGA)伝送方法HDMIからVGARoHS指令(10物質対応)対応チップタイプCS5210材質(シェル)ABS
8K HDMI ケーブル VENTION8K HDMI ケーブルVENTION
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
8K対応HDMI2.1ケーブルリフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届けReal HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。
ブラックタイプ接合:HDMI StandardAWG28AWG解像度1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
Mini Displayport - HDMIケーブル VENTIONMini Displayport - HDMIケーブルVENTION
3,500税込3,850
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター::錫引き銅コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オスAWG32インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オスプラグ金メッキ解像度1080ピクセル/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプParade PS8121E変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
Displayportケーブル オス - オス VENTIONDisplayportケーブル オス - オスVENTION
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュAWG28インターフェースDP1.4オスプラグ金メッキ解像度1080P/240Hz~8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4材質(ジャケット)ナイロンメッシュ変換タイプオス-オス材質(シェル)亜鉛合金
CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ VENTIONCAT6a UTP LANケーブル スリムタイプVENTION
439税込483
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6AブラックAWG32AWGインターフェース金メッキ保証期間1年コネクタRJ45寸法OD(mm)2.8材質(ジャケット)PVC
Cat.7 SSTP LANケーブル VENTIONCat.7 SSTP LANケーブルVENTION
969税込1,066
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7材質クリスタルヘッド:銅シェルブラックAWG28AWG周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル+メタル金網寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)金メッキ材質(ジャケット)PVC
Cat.8 薄型LANケーブル VENTIONCat.8 薄型LANケーブルVENTION
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップブラック材質(本体)PVC長さ(m)5AWG30AWGインターフェースCat.8/RJ45/8P8C保証期間1年シールドアルミホイル寸法OD(mm)2.7×8.5伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000材質(ジャケット)TPE
Cat.6 UTP 薄型LANケーブル VENTIONCat.6 UTP 薄型LANケーブルVENTION
369税込406
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキブラックAWG32AWGインターフェースRJ45寸法(mm×m)OD:6.2×1.6保証期間1年伝送速度(Mbps)1000材質(ジャケット)PVC材質(シェル)PC
Cat.7 FTP LANケーブル VENTIONCat.7 FTP LANケーブルVENTION
969税込1,066
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェルグレーAWG28AWGインターフェースRJ45 8P8C周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)シールドアルミホイル+メタル金網インターフェイス金メッキ寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(ジャケット)PVC
Cat.7 薄型LANケーブル VENTIONCat.7 薄型LANケーブルVENTION
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
仕様コンダクター:純銅ブラック長さ(m)15構造コア:8-care ツイストペアワイヤー太さ(mm)2.5、8.2AWG30AWG保証期間1 年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材材質(ジャケット)PVC
Displayportケーブル VENTIONDisplayportケーブルVENTION
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
ブラックAWG30インターフェースDP1.2オスプラグ金メッキ解像度4K/60Hzシールド3重シールド材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+アース線RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/60Hz材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス材質(シェル)PVCコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
Mini Displayport - Displayportケーブル VENTIONMini Displayport - DisplayportケーブルVENTION
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2コネクタ形状Mini DPオス、DPオスAWG28/32インターフェースMini DPオス、DPオスプラグ金メッキ解像度4K/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル編組RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
Cat.7 薄型LANケーブル 1.5M Black VENTIONCat.7 薄型LANケーブル 1.5M BlackVENTION
799税込879
1個
10日以内出荷
【ICA】Cat.7 薄型LANケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7895-38
ドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PD VENTIONドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PDVENTION
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド長さ(cm)15定格出力(W)PD100AWG34AWG+26AWGインターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PDプラグニッケルメッキ解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力)RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ)伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)TPE材質(シェル)アルミニウム合金
4ポートUSB 3.0ハブ VENTION4ポートUSB 3.0ハブVENTION
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫メッキ銅ブラックポート数4電源5V/2Aケーブル長(m)0.15長さ(cm)15AWG22インターフェースUSB3.0オス、USB3.0メス、micro USB メスプラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルUSBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ720210-ds伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

awg26特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器