CadMouse Pro Wireless3Dコネクション翌日出荷
3ボタン+ホイールのワイヤレスマウス。フルサイズモデルで2つのサムボタン+ジェスチャーキー搭載
電源1100mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー接続方式無線ボタン数3無線通信方式Bluetooth読取方式高解像度光学センサー
SpaceMouse Compact3Dコネクション当日出荷
高度な 3D ナビゲーション用に設計
象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション
特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。
素朴で機能的なデザイン
省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキー色ブラックコネクタ形状USB接続方式有線ボタン数2読取方式光学式
SpaceMouse Wireless Kit 23Dコネクション当日出荷
モバイル CAD ソリューション効果的な、モバイルエンジニアリングパフォーマンスのために必要なものすべてお客様は、常に同じ場所で作業するわけではありません。そのため、ご使用のデバイスが、モバイルエンジニアとしてのお客様のニーズを満たすように設計されている必要があります。メーカーは、SpaceMouse Wireless Kit 2 キットで、これらの要件を満たし、「CAD へのツーハンドアプローチ (two-handed approach to CAD)」のための堅牢なワイヤレスデバイスを提供します。これは、エンジニアリングの効率と快適さを向上させます。
仕様持続時間:(SpaceMouse Wireless)1ヶ月(8H/日、週5日使用を想定)、(CadMouse Compact Wireless)3カ月付属品SpaceMouse Wireless、キャリーケース付き、CadMouse Compact Wireless with carry case、CadMouse Pad Compact、3Dconnexion Universal Receiver、Micro-USB ケーブル寸法(mm)SpaceMouse Wireless 奥行き:78、幅:78、高さ:53 CadMouse Compact Wireless 長さ: 110、幅: 67、高さ: 38質量(g)SpaceMouse Wireless:450 CadMouse Compact Wireless:110対応OSサポート:Microsoft Windows、macOS接続方式ワイヤレス接続方法SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 2.4GHzワイヤレステクノロジー、USBケーブル CadMouse Compact Wireless:3Dconnexion 2.4GHz ワイヤレステクノロジー、Bluetooth Low Energy、Micro USBケーブル主な機能SpaceMouse Wireless:3Dconnexion 6DoFセンサー、無線及び有線での接続、2つのプログラマブルボタン CadMouse Compact Wireless:7 個のボタン、クイックズーム、スマートマウスホイール、ジェスチャー/ラジアルメニューボタン、高解像度、省電力光学センサー、特別に開発されたPTFE基底部RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
プロ用コンパクト人間工学マウス(3DX-700081)3Dコネクション当日出荷
コンパクトなフォームファクターでハイレベルなパフォーマンス
CadMouse Compactは、手の大きさやグリップのタイプに合わせてコンパクトなフォームファクターを好む、デザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した究極の有線マウスです。
洗練された精密技術をコンパクトなボディに凝縮しており、頻繁に環境を変え、より速く、より機敏な動きを必要とする人に最適です。
仕様7ボタン(5つのプログラム可能)、コンパクト エルゴノミックシェイプと専用の中央マウスボタン、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー色ブラックコネクタ形状USB接続方式有線/無線両用分解能(dpi)7200センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hzボタン数7ホイール数2無線通信方式ユニバーサルレシーバー・Bluetoothボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命
プロフェッショナル専用仕様(3DX-700080)CADMOUSEPR3Dコネクション当日出荷
CADプロフェッショナルのための究極のエルゴノミクスマウス
CadMouse Proは、業界で高く評価されているデザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した専用マウスです。
優れた人間工学、専用のマウス中央ボタン、高解像度の光学式センサーを備えたこのフルサイズ有線マウスは、非常に快適で正確な操作を提供します。
仕様7ボタン、快適なCAD操作を実現するエルゴノミックシェイプ、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー色ブラックセンサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hzボタン数7ホイール数2ボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命、5つのボタンをプログラム可能
SpaceMouse Pro3Dコネクション当日出荷
エンジニアリングのスタンダード
SpaceMouse Pro は高度な快適性とプロ向けの機能への簡単なアクセスを実現し、ワークフローをシンプルかつ生産的にします。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション
特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。
QuickView キー
ワンタッチで 12 のビューにアクセスできます。
4 つのキーボードモディファイア
Ctrl, Shift, Alt, および Esc キーが使いやすい位置に配置されています。
お好みのコマンドをすばやく実行できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。
オンスクリーンディスプレイ
コンピュータ画面上でファンクションキーの割り当てを視覚的に確認できます。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6DoF) センサー、ワイヤレスとケーブル 2種類の接続、4つのインテリジェント ファンクション キー、4つのキーボード モディファイア (Ctrl, Alt, Shift, Esc)、4つのQuickViewキー、ローテーション トグル、メニューキーとFitキー、フルサイズ、ソフトコーティングされたハンドレスト、計15個のプログラム可能なキー、オンスクリーンディスプレイ色ブラック
CadMouseCompactWireless USB-C3Dコネクション4日以内出荷
専用の中央マウスボタン、インテリジェントなスクロールホイールなど、CAD 固有の機能をコンパクトなワイヤレスマウスで利用できます。省エネ型の高精度光学センサーにより、ご使用のマウスカーソルを思い通りに操作できます。7200 dpiの調整可能なポーリングレートと最大1000 Hz(USB接続の場合)で、最大2か月間充電を行わずに作業を続けながら高性能仕様を得ることができます。3種類の接続方式から選択でき、ユニバーサルレシーバーや Bluetooth を使用してワイヤレスで操作することも、USBを使用することもできます。スマートスクロールは、ユーザーが使用しているアプリケーションの種類を認識し、適切なタイプのスクローリングを自動的に実現します。親指ボタンをシングルクリックするだけで、目的のジオメトリをズームインまたはズームアウトすることができます。
付属品3Dconnexion Universal Receiver、キャリーケース、1.5m USB-C 編み込みケーブル電源1100mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows 11/10/8.1、macOS 13/12/11/10.1Windows 11/10/8.1、macOS 13/12/11/10.15接続方式3Dconnexion 2.4GHz ワイヤレステクノロジー、Bluetooth Low Energy、USB-Cケーブル分解能(dpi)7200機能クイックズーム、スマートマウスホイール、ジェスチャー/ラジアルメニューボタン使用時間2カ月保証期間3年ボタン数7読取方式高解像度省電力光学センサー
SpaceMouse EnterPrise3Dコネクション9日以内出荷
トップエンジニアリングパフォーマンス
2番めで妥協するという選択肢は、トップレベルにはありません。世界の一流企業は、自社のエンジニアリングチームに最高レベルのパフォーマンスを要求します。チャンスを逃したということに対して弁解はできません。結果がすべてです。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション
特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。
QuickView キー
– 32 の標準ビューと 3 つのカスタムビューにワンタッチでアクセスできます (SpaceMouse Enterprise のみの機能)。
8 つのキーボードモディファイア
マウス上に Enter, Delete, Ctrl,Shift, Alt, Esc, Space, および Tab を含む、必要なすべてのキーボードモディファイアが並んでいます。
12 のインテリジェントファンクションキー
お好みのコマンドをすばやく実行できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。
カラー LCD
アプリケーションのツールバーにある実際のアイコンを表示することで、インテリジェントファンクションキーをサポートします。
仕様3Dconnexion 6自由度 (6DoF) センサー、12個のインテリジェント ファンクション キー、カラーLCD、8つのキーボード モディファイア (Ctrl, Alt, Shift, Esc, Enter, Space, Delete, Tab)、5つのQuickViewキー (10種類のビューに対応)、3つのCustomViewキー、ローテーション トグル、メニューキーとFitキー、フルサイズ、ソフトコーティングされたハンドレスト、計31個のプログラム可能なキー色ブラック
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3