絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • StarTech.com(6)
  • オーム電機(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • Omnicharge(4)
  • サンワサプライ(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • IN WIN(インウィン)(2)
  • HIDISC(2)
  • COUGAR(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • SPARKLE(スパークル)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • STAR Light(1)
  • カシムラ(1)
  • 多摩電子(1)
  • グリーンハウス(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • エアージェイ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「12v4w」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhoneエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約90適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流4ポート合計4.8A、1ポート最大2.4A
USB充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル付属 1.5m 高速充電 PD スマホ iPhone エレコムUSB充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル付属 1.5m 高速充電 PD スマホ iPhoneエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ACアダプター不要。スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大20Wでの充電が可能です。 コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 ※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 ※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能その他設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)151備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×87 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A))、USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用プラグタイプスイングプラグ(180度展開)定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

12v8w特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器