記録メディア・メモリー (5) PCパーツ (5) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: プリンストンすべて解除
UHS-I対応microSDカード プリンストン (2件のレビュー) 当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格 SDメモリーカード規格準拠 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース UHS-I 転送速度(MB/sec) 読み出し:最大80 SDスピードクラス class10(c10) UHSスピードクラス class1(U1)
UHS-I対応SDカード プリンストン 当日出荷
デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。
UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
規格 SDメモリーカード規格準拠 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース UHS-I 転送速度(MB/sec) 読み出し:最大80 SDスピードクラス class10(c10) UHSスピードクラス class1(U1)
ノート用DDR5-5600増設メモリー プリンストン 当日出荷 から 8日以内出荷
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他 JEDEC準拠、RoHS対応 外寸(mm) 幅69.60×高さ30.00 電源電圧(V) 1.1 メモリー 使用:DDR5-5600 ピン数(ピン) 262 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 非対応 エラーチェック 訂正:非対応(non-ECC) グリーン購入法 適合 メモリーモジュール規格 PC5-5600 CASレイテンシー CL:46 SPD 対応 メモリーインターフェイス SODIMM
USB2.0メモリー プリンストン 当日出荷
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途 for Win10、Win8.1、Win7、MacOS 質量(g) 約8(キャップ含む) 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) インターフェース USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品 USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ 質量(g) 約8(キャップ含む) キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間 1年 LED 無し コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠
USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン 当日出荷 から 7日以内出荷
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。
USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品 USBフラッシュメモリー本体、ストラップ 質量(g) 約10 キャップタイプ 回転カバー 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間 1年 コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠
DDR5-5600増設メモリー プリンストン 4日以内出荷 から 10日以内出荷
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他 JEDEC準拠、RoHS対応 規格 DDR5-5600 電源電圧(V) 1.1 ピン数(ピン) 288 外寸(幅W×高さH)(mm) 133.35×31.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッファ仕様 非対応 エラーチェック 訂正:非対応 グリーン購入法 適合 メモリーモジュール規格 PC5-5600 CASレイテンシー CL:46 SPD 対応 メモリーインターフェイス non-ECC UDIMM
DDR5対PCメモリー プリンストン 4日以内出荷 から 7日以内出荷
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
規格 DDR5-4800 寸法(幅W×高さH)(mm) 69.6×30 定格電源電圧 1V 保証期間 無期限保証 ピン数(ピン) 262 バッファ仕様 非対応 (Unbuffered) エラーチェック 訂正:非対応(non-ECC) メモリーモジュール規格 PC5-4800 CASレイテンシー CL40 SPD 対応 メモリーインターフェイス SODIMM
DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストン 6日以内出荷
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
その他 【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered) 備考 JEDEC準拠 規格 PC5-4800 288Pin UDIMM 定格電源電圧 1.1V メモリー DDR5-4800 保証期間 無期限 外寸(幅W×高さH)(mm) 133.35 x 31.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 CASレイテンシー CL40 SPD 対応
DOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200 プリンストン 7日以内出荷
DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様 バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC) 規格 DDR4-3200 寸法(幅W×高さH)(mm) 133.35×31.25 定格電源電圧 1.2V 準拠規格 JEDEC 保証期間 無期限 ピン数(ピン) 288 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 32 メモリーモジュール規格 PC4-3200 CASレイテンシー CL22 SPD 対応 メモリーインターフェイス UDIMM
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3