液晶モニター・液晶ディスプレイ (71) PCパーツ (2) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ASUS(エイスース)すべて解除
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース) 当日出荷
・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様 本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載 付属品 HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード ピッチ(mm) 画素:0.249 電源(V) 100~240 電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) 使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3 表面処理 ノングレア 型番 VP229HF-P 角度調整範囲 チルト:+23°~-5° コントラスト比 1000:1(標準) 液晶パネル パネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 1ms MPRT VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 走査周波数 100Hz(Max) 入出力端子 デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ 21.5型ワイド パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 軽減モード:YES 対応VESA規格 搭載 リフレッシュレート(Hz) 最大100 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
液晶モニタ 16インチ ポータブル モニター MB166C ASUS(エイスース) (1件のレビュー) 当日出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
仕様 映像エンジン:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載 付属品 クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg) 約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) ピッチ(mm) 画素:0.179 電源 AC100~240V 表面処理 ノングレア 機能 映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載 コントラスト比 800:1 液晶パネル パネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 5ms(GTG) スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 走査周波数 デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode) 本体寸法(cm) 36.01×22.56×1.18(スタンド含む) モニターサイズ 15.6型ワイド パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 最大表示色 約26.2万色 フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 最大60 輝度(cd/m2 ) 250
液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HE ASUS(エイスース) 当日出荷
178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品 HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm) 727×479.7×202 質量(kg) 7.1 ピッチ(mm) 画素:0.363 規格 2K/FHD(Full-HD) 電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) 使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 グレア 機能 映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比 1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR) 最大解像度 1920×1080 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 5ms(GTG) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 非搭載 色(本体) ブラック 画面サイズ 31.5型ワイド Webカメラ 無し バックライト LED アスペクト比 16:9 走査周波数 【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) 入出力端子 デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1670万色 フリッカーフリー 搭載 リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 可
液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV ASUS(エイスース) 当日出荷
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます
キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。
電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。
ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。
独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。
ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。
折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。
DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。
ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。
TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様 チルト:0~70°、三脚ソケット:はい、抗菌処理:はい 付属品 クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg) スタンド付き正味重量:0.83 ピッチ(mm) 画素:0.179 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上0°~下70 コントラスト比 標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイ パネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2 、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度 1920×1080 電源(V)/電流(A) DC5/3 表示機能 トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 (グレー→グレー)5ms 色(本体) ブラック 各種認証 TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト バックライト LED アスペクト比 16:9 走査周波数 デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V) I/Oポート USB Type-C×1 モニターサイズ 15.6インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 最大表示色 約26万色 フリッカーフリー 軽減モード:YES 角度調節 可
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ ASUS(エイスース) 翌々日出荷
・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様 本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5° 付属品 HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 約3.03、約5.09(本体・パッケージ込) 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 ノングレア 型番 VA249QGZ 機能 搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー コントラスト比 1500:1(標準)、3000:1(Max) 画素ピッチ 0.2745 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より5年間の日本国内保証 応答速度 1ms(MPRT) 視野角(左右:上下) 178 スピーカー 2W×2 スロット ケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 走査周波数 アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 54.11×40.65×18.82(スタンド含む) モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 100mm×100mm
液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ ASUS(エイスース) 翌々日出荷
・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様 本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°、広色域対応:Color Space (sRGB):99% 付属品 HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 約3.77、約6.37(本体・パッケージ込) 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 ノングレア 型番 VA279QGZ 機能 搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー コントラスト比 1500:1、3000:1(最大) 画素ピッチ 0.311 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より5年間の日本国内保証 応答速度 1ms(MPRT) 視野角(左右:上下) 178 スピーカー 2W×2 スロット ケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 走査周波数 アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 61.34×44.71×19.42(スタンド含む) モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 100mm×100mm
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG ASUS(エイスース) 翌々日出荷
・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様 本体:上下角度調節(チルト)上23~下5° 付属品 HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 約3.03、約5.09(本体・パッケージ込) 電源 AC100~240V 表面処理 ノングレア 消費電力 使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能 搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー コントラスト比 1500:1 液晶パネル 広色域対応:Color Space (sRGB):99% 画素ピッチ 0.2745 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 応答速度 1ms(MPRT) 視野角(左右:上下) 178 スピーカー 2W×2 スロット ケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 走査周波数 アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 54.11×40.65×18.82(スタンド含む) モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 100mm×100mm
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ ASUS(エイスース) 欠品中
23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネルSmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャックVESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザインASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
その他 ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品 HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書 質量(kg) 約4.8 電源 AC100~240V 型番 VA249QGSZ 機能 【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー 液晶パネル パネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載 保証期間 購入日より5年間の日本国内保証 スピーカー 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90° 走査周波数 【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子 【デジタル入力】DisplayPort 1.2×1/HDMI(v1.4)×1【アナログ入力】VGA×1/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 54.0×45.7×21.1(スタンド含む) 対応VESA規格 100×100mm
液晶モニタ 23.8型 IPS/フルHD/VESA / 3年保証/スピーカーなし ASUS(エイスース) (3件のレビュー) 当日出荷
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様 オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年、Trace Free テクノロジー :Yes、SPLENDID テクノロジー :Yes、色温度選択:Yes(4 modes)、GamePlus機能 :Yes、QuickFit :Yes、HDCP :Yes, 1.4、VRR テクノロジー :Yes (Adaptive-Sync)、Motion Sync :Yes、ブルーライト軽減機能 :Yes、Eye Care+ テクノロジー :Yes、チルト :Yes (+23°~-5°)、高さ調整 :No、VESAマウント :100×100mm、ケンジントンセキュリティースロット :Yes 付属品 HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg) 2.84 ピッチ(mm) 画素:0.2745 周波数(Hz) デジタルHDMI:48~100 電圧(V) AC100-240(50/60Hz) ポート数 HDMI(v1.4)×1 消費電力(W) 使用時 :12.02、スタンバイ時 :<0.5、Power Off モード :<0.3 定格電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 角度(°) (チルト)上:23、下:5 表面処理 ノングレア 周波数(kHz) デジタルHDMI:30~120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)539.5×417.2×205.9 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比 1300:1(標準) 最大解像度 1920×1080 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 1ms(MPRT) 入力端子 HDMI(v1.4)×1 視野角(左右:上下) 178°:178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 527.04×296.46 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 デジタル信号周波数 :HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V) I/Oポート HDMI(v1.4)×1 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 軽減モード:YES 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) 最大100 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
液晶モニタ 22インチ ポータブル FHDモニター MB229CF ASUS(エイスース) 当日出荷
洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様 ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品 HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg) 約4、約6(本体・パッケージ込) ピッチ(mm) 画素:0.248 消費電力(W) 使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下 電源 AC100~240V 表面処理 ノングレア 機能 映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載 最大応答速度(m/sec) 5(GTG) 調整範囲(mm) 高さ:0~180 角度調整範囲 上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90° コントラスト比 1000:1 画素ピッチ 0.248 解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下) 178° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz 入出力端子 デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 48.7×72.2×30.1(スタンド含む) モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 最大100 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248QF ASUS(エイスース) 欠品中
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。DisplayPort、HDMI、D-sub、USB ハブ、オーディオ入力、イヤホン ジャックなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様 色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品 電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USB(A)ケーブル、保証書 質量(kg) 約5.5、(本体・パッケージ込)約8.2 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時 11.03以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理 ノングレア 型番 BE248QF 寸法(cm) (スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能 TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲 (上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比 1500:1(最大3000:1) 液晶パネル 24.1型ワイド 画素ピッチ 0.270mm 解像度 1920×1200 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 5ms(GTG) スピーカー 2Wx2 セキュリティ ケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm) 0~130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト方式 LED 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:10 ダイナミックレンジ HDR 最大輝度(cd/m2 ) 350 走査周波数 アナログ:水平/垂直 30~75KHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:垂直 30~130KHz(H)/50~100Hz(V) 入出力端子 DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/VGA×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ入出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ 最大表示色 約1677万 フリッカーフリー ○ 対応VESA規格 100mm×100mm
ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080) ASUS(エイスース) 当日出荷
21.5型 10点マルチタッチ対応モニター
10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品 HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書 質量(kg) 約3.73(スタンド含む) ピッチ(mm) 画素:0.248 規格 2K/FHD(Full-HD) 電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9 表面処理 グレア 接続方式 HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 入力 HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 対応 フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ) 機能 Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ) 最大応答速度(m/sec) 5(グレー→グレー) 角度調整範囲 上20~下5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 491.5×300.1×204.4(スタンド含む) コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 走査周波数(水平) 30~83kHz 走査周波数(垂直) 50~75Hz 入力端子 HDMI(v1.4)×1、VGA×1 VESAマウント(mm) 100×100 安全規格 Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Light スピーカー ステレオスピーカー(1.5W+1.5W) モード Splendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード 色(本体) ブラック セキュリティ ケンジントンセキュリティースロット 高さ調節 不可 バックライト LED アスペクト比 16:9 オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック 走査周波数 デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) モニターサイズ 21.5型ワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 リフレッシュレート(Hz) 最大60 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
ポータブルモニター16型 フルHD/IPS/HDMI/USB Type-C/3年保証 MB16AHV ASUS(エイスース) 欠品中
・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品 Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ 質量(kg) 約0.9【本体・パッケージ込】約2.1 電源(V) AC100-240 消費電力(W) 使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理 ノングレア 型番 MB16AHV 機能 TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能 コントラスト比 800:1(標準) 画素ピッチ 0.179mm 最大解像度 1920×1080(フルHD) 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°、垂直178° 応答速度 5ms(GTG) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 デジタル:水平/垂直60Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W 本体寸法(cm) 35.8×22.5×1 モニターサイズ 15.6型ワイド パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約26万色
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN ASUS(エイスース) 欠品中
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様 色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品 DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書 質量(kg) 約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理 ノングレア 型番 BE248CFN 寸法(cm) (スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能 TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲 (上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比 1500:1(最大3000:1) 液晶パネル 24.1型ワイド 画素ピッチ 0.270mm 解像度 1920×1200 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 5ms(GTG) スピーカー 2Wx2 セキュリティ ケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm) 0~130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト方式 LED 動作温度範囲(℃) 0~40 アスペクト比 16:10 ダイナミックレンジ HDR 最大輝度(cd/m2 ) 350 走査周波数 デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子 DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット ○ 最大表示色 約1677万 フリッカーフリー ○ 対応VESA規格 100mm×100mm
液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ ASUS(エイスース) 4日以内出荷
・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様 ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品 HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド 質量(kg) 約4.6 ピッチ(mm) 0.248 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理 ノングレア 機能 Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載 コントラスト比 1000:1(typ) 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より5年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 5ms(GTG) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 21.5型ワイド 高さ調整範囲(mm) 0~130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 490×(293~423)×211(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V) 入出力端子 デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1670万色 対応VESA規格 100×100mm 角度調節 上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)
液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP ASUS(エイスース) 当日出荷
超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ
IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング
USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ
スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵
内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現
標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備
7800mAhバッテリー内蔵
ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。
※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。
WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む)
ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。
ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。
ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。
フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様 チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい 付属品 ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー 質量(kg) スタンド付き正味重量:1.09 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5 コントラスト比 1200:1(typ)(標準)、100000000:1(ASUSスマート(ASCR)) ディスプレイ パネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10、H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度 1920×1080 電源(V)/電流(A) DC5/3(off mode)、DC9(on mode) 表示機能 トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 入力端子 USB-C×1、Mini HDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック スピーカー 対応(1W×2) バッテリー容量(mAh) 7800 色(本体) ブラック ワイヤレス通信 ワイヤレスプロジェクション対応 各種認証 テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト アスペクト比 16:9 走査周波数 デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V) I/Oポート USB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 角度調節 可
液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース) 当日出荷 から 3日以内出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、180Hzの超高速リフレッシュレート対応32インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター・ASUS Fast VAテクノロジーによる1msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率90%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
付属品 DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書 質量(kg) 9.4、12.2(本体・パッケージ込) 表面処理 ノングレア 機能 搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP(PBP)テクノロジー、アスペクトコントロール コントラスト比 3500:1 画素ピッチ 0.272 最大解像度 2560×1440 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 応答速度 1ms(GTG) 視野角(左右:上下) 178 スロット ケンジントンセキュリティー:搭載 バックライト LED 最大輝度(cd/m2 ) 400 走査周波数 デジタル:水平/垂直:HDMI:30-223KHz(H)/48-144Hz(V)、USB-C・DisplayPort:415-415KHz(H)/48-180Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 7.5W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 70.80×57.30×24.60(スタンド含む) モニターサイズ 31.5型湾曲型 最大表示色 約10億7370万色 フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 100mm×100mm
液晶モニタ 27インチ FHD (1920×1080)/IPS/Eye Care Plusテクノロジー/ブルーライト軽減/抗菌加工/3年保証 VY279HE-W ASUS(エイスース) 4日以内出荷
・75Hz リフレッシュ レートの 27 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。・AMD FreeSync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを提供します。・T?V Rheinland認定の調整可能なブルーライト フィルターと ASUS フリッカーフリー技術により、快適な視聴を実現します。・Color Augmentation モードは、色覚異常を持つユーザーが色をよりよく区別できるように支援し、休憩リマインダーはユーザーが使用時間を管理するのに役立ちます。・独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や菌の増殖を抑制します。
仕様 ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品 HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg) 4.21 ピッチ(mm) 0.311 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時 17.8以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理 ノングレア 機能 Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、QuickFit Plus :搭載、HDCP :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載、Eye Care+ テクノロジー :搭載 コントラスト比 1000:1(typ) 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 1ms(MPRT) 色(本体) ホワイト 画面サイズ 27型ワイド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 61.33×20.17×43.56 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 (typ) 走査周波数 デジタル信号周波数:24~83KHz(H)/48~75Hz(V)、アナログ:24~83KHz(H)/48~60Hz(V) 入出力端子 デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、アナログ入力 VGA×1、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1670万色 対応VESA規格 100×100mm 角度調節 上下角度調節(チルト) 上23°~下5°
液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA279QG ASUS(エイスース) 76日以内出荷
・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
仕様 本体:上下角度調節(チルト)上23~下5° 付属品 HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 約3.77、約6.37(本体・パッケージ込) 電源 AC100~240V 表面処理 ノングレア 消費電力 使用時:15W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能 搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー コントラスト比 1500:1(標準)、3000:1(Max) 画素ピッチ 0.311 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 応答速度 1ms(MPRT) 視野角(左右:上下) 178 スピーカー 2W×2 スロット ケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300 走査周波数 アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 61.34×44.71×19.42(スタンド含む) モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 100mm×100mm
液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF ASUS(エイスース) 3日以内出荷
・178°広視野角の21.45インチフルHD (1920 x 1080)フレームレスIPSパネルを搭載・SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現・モニターのボタンではなく、マウスを使ってモニター設定を微調整できるアプリASUS DisplayWidget Center搭載・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様 本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°、広色域対応:Color Space(sRGB):99% 付属品 HDMIケーブ×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 質量(kg) 約2.7、約3.8(本体・パッケージ込) 電源 AC100~240V 表面処理 ノングレア 定格消費電力(W) 使用時:12以下、スタンバイ時:0.5以下 機能 搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、カラー温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、MotionSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減 コントラスト比 1000:1 画素ピッチ 0.249 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 応答速度 1ms(MPRT) 視野角(左右:上下) 178 スロット ケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 アナログ:水平/垂直:30~85KHz(H)/48Hz~76Hz(V)、デジタル:水平/垂直:30~115KHz(H)/48Hz~100Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:HDMI×1、アナログ入力:VGA、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 49.36×35.76×20.44(スタンド含む) モニターサイズ 21.45型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 100mm×100mm
ポータブルモニター 16型 16:10 WQXGA (2560 x 1600) IPSパネル ASUS(エイスース) 3日以内出荷
・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます・持ち運びやすい7mmの超薄型・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様 搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP 付属品 HDMIケーブル、USB type Cケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg) 約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5 電源 AC100~240V 表面処理 ノングレア 型番 MB16QHG 寸法(cm) 35.97×24.71×0.70(スタンド含む) コントラスト比 1200:1 液晶パネル パネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ 0.135mm 最大解像度 2560×1600 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 5ms(GTG) 色(本体) BLACK RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:10 最大輝度(cd/m2 ) 500 走査周波数 デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V) 入出力端子 デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万
ポータブルモニター 16型(15.6インチ表示可能)フルHD(1920x1080)、IPS ASUS(エイスース) 3日以内出荷
・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様 搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP 付属品 Mini HDMI to HDMIケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg) 約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78 電源 AC100~240V 表面処理 ノングレア 型番 MB16AHG 寸法(cm) 35.99×22.68×1.20(スタンド含む) 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):+15° ~ +35° コントラスト比 1200:1 液晶パネル パネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ 0.179mm 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 3ms(GTG) 色(本体) BLACK RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300(typ) 走査周波数 デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V) 入出力端子 デジタル入力:USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG ASUS(エイスース) 4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 ・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
付属品 DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書 質量(kg) 7.3 電源 100-240V 表面処理 グロッシー 寸法(cm) 71.4×57.9×27.4 機能 GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost 角度調整範囲 【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15° コントラスト比 1500000:1(標準) 画素ピッチ 0.182mm 最大解像度 3840×2160 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 応答速度 0.03ms(GTG) 視野角(左右:上下) 178°/178° スロット ケンジントンセキュリティースロット搭載 高さ調節 0~80mm RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 1300(HDR・Peak) 走査周波数 デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V) 入出力端子 DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ 31.5型 パネル駆動方式 WOLED 最大表示色 約10億7370万 対応VESA規格 100mm×100mm
液晶モニタ 27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF ASUS(エイスース) 78日以内出荷
・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ
仕様 ●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減 付属品 Cクランプアーム、HDMIケーブル、L型ドライバー、パーティションフーク、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書 質量(kg) 約4.81、約7.5(本体・パッケージ込) 電源(V) AC100~240 サイズ(inch) 27 表面処理 アンチグレア 型番 MB27ACF 寸法(cm) 61.1×75.6×30.1(スタンド含む) 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上20°~下5°(アーム)、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、Z軸調整:0~144mm、縦回転(ピボット):右回り90° コントラスト比 1500:1(標準) 画素ピッチ 0.233mm 最大解像度 2560×1440 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 応答速度 5ms(GTG) 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 高さ調節 0~180mm RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300(typ.) 走査周波数 デジタル:水平/垂直 HDMI:30~111KHz(H)/48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子 USB-C(DP Alt Mode)、HDMI、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万 対応VESA規格 75mm×75mm
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE ASUS(エイスース) 3日以内出荷
・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品 Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg) 0.72【本体・パッケージ込】3.65 電源(V) 100~240 消費電力(W) 使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下 表面処理 グレア 機能 Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 コントラスト比 1000000:1 画素ピッチ 0.179mm 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°、垂直178° 応答速度 1ms(GTG) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト OLED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 400 走査周波数 デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V) 入出力端子 デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 35.87×22.6×0.9 モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 有機EL(OLED) 最大表示色 約10億7370万色
液晶モニタ 16インチ IPSパネル/パススルー給電/USB Type-C/フリッカーフリー/ブルーライト低減/3年保証 MB16FC ASUS(エイスース) 3日以内出荷
・16インチの16:10・WUXGA解像度と高い画面占有率で、広い表示領域を確保しています。・パワーパススルーに対応し、ノートPCから給電したり、ノートPCへ電力を出力できます。・DisplayWidget Center により、画面の向きを自動で縦横に切り替えます。・T?V Rheinland 認証のフリッカーフリーとブルーライト低減機能を備えています。・USB-C×2 と mini-HDMI を備え、接続性が充実しています。
仕様 【ケンジントンセキュリティースロット】搭載 付属品 Mini HDMI to HDMI ケーブル、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg) 0.9、2(本体・パッケージ込) 電源(V) 100-240 消費電力(W) 使用時 5.62以下、スタンバイ時 0.5以下 型番 MB16FC 機能 Trace Freeテクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、QuickFit : Photo/Alighment Grid、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Power Pass-through : Max. 65W 液晶パネル パネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、パネル種類IPS、表面仕様アンチグレア、最大解像度1920×1200、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m2 (typ)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー なし ソケット 【1/4インチ三脚ソケット】対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 走査周波数 デジタル:水平/垂直 USB-C: 30~100KHZ (H) / 59~75Hz(V)、Mini HDMI: 30~100KHZ (H) / 59~75Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 35.8×24.6×1.1 (スタンド含む)
液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース) 3日以内出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル
100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。
ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン
I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載
PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。
「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。
sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。
正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。
色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。
PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。
より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。
ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。
ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。
また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。
PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。
また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。
PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。
ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。
有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。
また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。
ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。
ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。
ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。
Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。
Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途 写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー 仕様 チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はい その他 ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。 付属品 色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード 質量(kg) スタンド付き正味重量:0.74 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下 電圧(V)(50/60Hz) 100~240 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0 コントラスト比 700:1(標準) 最大解像度 1920×1080 ディスプレイ パネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2 、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応 表示機能 ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証 スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック 各種認証 TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済み アスペクト比 16:9 入出力端子 USB-C×2、Micro HDMI×1 I/Oポート USB-C×2、Micro HDMI×1 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 角度調節 可
液晶モニタ 27型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/144Hz/3年保証 TUF GAMING VG279Q1R ASUS(エイスース) 3日以内出荷
プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された144Hz超高速リフレッシュレートを備えた27型フルHD(1920x1080)ゲーミングモニター
1msの応答時間(MPRT)を実現したASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB TM) テクノロジーが画面からスミアとモーションブラーを取り除きます。
FreeSyncTMテクノロジーはDisplayPortとHDMIポートでサポートされ、本格的なゲームプレイを求める方に最高のパフォーマンスと滑らかでティアリングのないゲーム体験を提供。
「Shadow Boost」は画像の暗い部分をはっきりさせ、明るい部分を過度に露出せずに全体を明るくします
ゲーム用に特化した便利機能GamePlusを搭載
仕様 色空間 (sRGB) :100% 付属品 DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、保証書 寸法(mm) 612.6×431×213 規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 ノングレア 角度調整範囲 チルト:Yes(+22°~-5°)、高さ調整:No コントラスト比 1000:1(標準)、100000000:1(ASUSSmartContrastRatio(ASCR)) 最大解像度 1920×1080 表示色 16.7M 表示範囲(mm) (H×V)597.888×336.312 視野角 H:178°/V:178°(CR≧10) 応答速度 1msMPRT VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2 画面サイズ 27インチ Webカメラ 無し 高さ調節 不可 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.311 アスペクト比 16:9 入出力端子 DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×2 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー 対応 リフレッシュレート(Hz) (最大)144 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) 角度調節 可
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CV ASUS(エイスース) 3日以内出荷
178度の広視野角を備えたIPSパネル23.8型フルHD (1920 x 1080) LEDバックライト搭載 モニター
国際基準のsRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USBハブを備えた多様な接続性
Adaptive-Syncテクノロジー(48~75Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現
デイジーチェーン接続により、DisplayPortを介してマルチディスプレイ環境用に最大4台のモニターをデイジーチェーン接続できます
チルト+35° ~ -5°, スイベル±90°, ピボット±90°, 高さ0~130mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
画面サイズ 23.8型ワイド 最大解像度 1920×1080 表面処理 ノングレア コントラスト比 100000000:1(ASCR) パネル駆動方式 IPS 入出力端子 USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、DisplayPort 1.2×1 (Daisy Chain output)、HDMI(v1.4)×1、USB HUB : USB 3.1 Downstream×4、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック スピーカー 2W×2 Webカメラ 無し 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り) VESAマウント(mm) 100×100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンドを含む):539.7×(341.8~471.8)×211.4 付属品 電源コード、DisplayPortケーブル、USB-C ケーブル、保証書 バックライト LED 視野角 水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2 ) 300 応答速度 5ms(GTG) 最大表示色 約1670万色 フリッカーフリー 搭載 仕様 広色域対応 :100% sRGB / 100% Rec. 709 規格 2K/FHD(Full-HD) 高さ調節 可 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745 アスペクト比 16:9 角度調節 可
ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK ASUS(エイスース) 欠品中
・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様 搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、GamePlus、QuickFit : Photo/Alighment Grid、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター 、ブルーライト低減 付属品 360°キックスタンド、Mini HDMI to HDMIケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg) 約0.78、約1.70(本体・パッケージ込) 電源(V) AC100~240 表面処理 アンチグレア 型番 MB169CK 寸法(cm) 36.0×22.6×1.2(スタンド含む) コントラスト比 800:1 液晶パネル パネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載 解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 走査周波数 デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)、HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1 パネル駆動方式 IPS
液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZ ASUS(エイスース) 6日以内出荷
ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27UCPSZ/4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証
仕様 【ケンジントンセキュリティースロット】搭載 付属品 HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、USB C ケーブル、電源コード 質量(kg) 6.9、9.3(本体・パッケージ込) 電源(V) 100-240 消費電力(W) 使用時 :24以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 アンチグレア 型番 VA27UCPSZ 機能 SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、GamePlus 、QuickFit、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー: Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジー コントラスト比 1000:1(typ.) 液晶パネル 27型ワイド(広色域対応 Color Space(sRGB): 99%、HDR(High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載) 画素ピッチ 0.155mm 最大解像度 3840×2160 保証期間 購入日より5年間の日本国内保証 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED 調整機能 上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):+90°~-90° 最大輝度(cd/m2 ) 350(typ.) 走査周波数 デジタル:水平/垂直HDMI: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V)、USB-C、DisplayPort: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V) 入出力端子 デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode&PD 65W)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 61.40×52.30×22.40(スタンド含む) パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約10億7370万色 対応VESA規格 100mm×100mm 応答時間(ms) 5(GTG)
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/IPS/10点タッチ/3年保証 MB16AMTR ASUS(エイスース) 76日以内出荷
・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品 Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー 質量(kg) 1.15【本体・パッケージ込】2.29 消費電力(W) 使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下 機能 SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ 0.179mm 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平170°、垂直170° 応答速度 5ms(GTG) スピーカー 1Wx2 バッテリー容量(mAh) 7800(100-240V) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED パネル 15.6型ワイド 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V) 入出力端子 デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/Oポート USB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1 本体寸法(cm) 35.99×22.68×1.19 パネル種類 IPS 表面仕様 ノングレア 最大表示色 約26万色 上下角度調節 (チルト) +15° ~ +35°
液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE ASUS(エイスース) 76日以内出荷
・広視野角を提供するIPS技術を採用した、日常の生産性に最適な15.6インチフルHDモニター・バーチャルキーボードやマルチタッチが必要なあらゆるアプリケーションに適した10点タッチ対応・モニターアーム、ミニPC、NUC PCの取り付けが可能なVESA互換(75mm×75mm)により、デスクトップをすっきりさせ、スペースを節約・前後角度は-5°から30°の間で調整可能、拡張モニターまたはPOS機などのシナリオに柔軟に対応・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様 ケンジントンセキュリティースロット搭載、タッチパネル対応:○ 付属品 HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書 質量(kg) 1.46、2.93 電源(V) 100~240 表面処理 ノングレア 型番 VT169HE 機能 Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー コントラスト比 1000:1(typ) 液晶パネル 15.6型ワイド 画素ピッチ 0.179mm 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平170°/垂直170° 応答速度 5ms(GTG) スピーカー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 220(typ) 走査周波数 アナログ:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) / デジタル:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) 入出力端子 デジタル入力:HDMI×1/アナログ入力:VGA×1 本体寸法(cm) 37.78×28.07×18.94 パネル駆動方式 IPS 上下角度調整 (チルト):上30°~下5° 最大表示色 26.2万 フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 75mm×75mm
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/Eye Care/3年保証 VA24DCP ASUS(エイスース) 76日以内出荷
178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
仕様 HDR (High Dynamic Range):HDR10、VESA DisplayHDR 400 付属品 HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書 寸法(mm) 539.7×390.41×205.01 規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 ノングレア 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上23°~下5° コントラスト比 1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度 1920×1080 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 5ms(GTG) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 画面サイズ 23.8型ワイド Webカメラ 無し バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 デジタル入力:HDMI v1.4×1、USB-C×1、(USB-C 給電 65W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1670万色 フリッカーフリー 搭載 角度調節 可
ASUS(エイスース) ASUS(エイスース) 78日以内出荷
・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様 ●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品 キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書 質量(kg) 9.3 電源(V) 100-240 消費電力(W) 使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下 サイズ(inch) 31.5 表面処理 AGLR 機能 Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Sync コントラスト比 1500:1(標準) 画素ピッチ 0.116mm 最大解像度 6016×3384 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 5ms(GTG) スピーカー 2W×2 高さ調節 0~130mm RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) (HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400 走査周波数 アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子 Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 71.42×61.79×24.01 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約10億7370万色 対応VESA規格 100×100mm 角度調節 上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG ASUS(エイスース) 4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。
質量(kg) 7.3 サイズ(inch) 32 表面処理 Glossy 消費電力 使用時 :44 W、スタンバイ時 :<0.5W、電圧 :100-240V 50/60Hz 型番 XG32UCWG 寸法(cm) 71.4×57.9×27.4 機能 GamePlus、Game Visual、VRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、DisplayWidget:DisplayWidget Center、GameFast Input technology、Shadow Boost、Aspect Control、A.I. Assistant Technology:AI Visual、A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair、A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost 角度調整範囲 【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15° コントラスト比 1500000:1(標準) 最大解像度 3840×2160 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー なし スロット ケンジントンセキュリティースロット搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 走査周波数 デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)、DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)・FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)、DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V) 入出力端子 DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1)、USB-C(DP Alt Mode)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、イヤホンジャック パネル駆動方式 WOLED 対応VESA規格 100×100mm
液晶モニタ 24.5インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/VESA DisplayHDR(TM) 400/高さ調整/Gaming AI/3年保証 VG259QMRL5A ASUS(エイスース) 4日以内出荷
・臨場感あふれるゲームプレイを求めるゲーマーのための24.5インチフルHD(1920 x 1080)Fast IPS ゲーミングモニター。310Hzまでオーバークロック可能・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3ms(GTG、最小値)の高速応答が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現・FreeSync PremiumとG-Syncに対応しており、ブレのない滑らかなゲーム映像を実現・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)によりELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現・マウスを使って簡単にOSDメニューを操作し、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・AIを搭載したさまざまな機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジーでより快適にゲームを楽しめる。
仕様 画素ピッチ:0.2832×0.2802mm、視野角:水平178°/垂直178°、応答速度 (グレー→グレー):1ms(GTG)・0.3ms(min.)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:Color Space (sRGB)99%、HDR (High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載 付属品 DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 4.9約6.6(本体・パッケージ込) サイズ 24.5 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時:16以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 アンチグレア 型番 VG259QMRL5A 寸法(cm) 【パッケージ】62.8×51.5×14.3 機能 Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/ Dynamic Shadow Boost コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED 調整機能 上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)+15°~ -15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット)+90° ~ -90° アスペクト比 16:9 走査周波数 デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 344~344 KHz(H) / 48~310 Hz (V)、HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~240 Hz (V) 入出力端子 デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 55.9×52.8×20.8 (スタンド含む) パネル駆動方式 IPS 対応VESA規格 100mm×100mm 輝度(cd/m2 ) 400
液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR ASUS(エイスース) 4日以内出荷
・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合
仕様 ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R 付属品 HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書 質量(kg) 9.32 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下 角度(°) 上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180 表面処理 アンチグレア 機能 SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジー コントラスト比 3000:1(標準) 液晶パネル 34 画素ピッチ 0.2318mm 表示色 1073.7M(10 bit) 解像度 3440×1440 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下) 178°/ 178°(CR≧10) スピーカー 2W×2 高さ調整範囲(mm) 0~130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 21:9 走査周波数 【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V) 入出力端子 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45 本体寸法(cm) 80.93×51.1×26.49(スタンド含む) パネル駆動方式 VA フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) 100(最大) 輝度(cd/m2 ) 300(標準) 応答時間(ms) 4(GTG) HDR対応 HDR10
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/WEBカメラ搭載 3年保証 BE24EQK ASUS(エイスース) 3日以内出荷
フルHDウェブカメラ、マイクアレイ、ステレオスピーカー内蔵で、ビデオ会議やオンライン学習に対応
178°広視野角の23.8型フルHD(1920 x 1080) フレームレスIPSパネル搭載
HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックなど、豊富な接続端子を搭載
TV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供
省スペースなVESAマウントデザイン
画面サイズ 23.8型ワイド 最大解像度 1920×1080 表面処理 ノングレア コントラスト比 100000000:1 パネル駆動方式 IPS 入出力端子 DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-sub15ピン×1、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック スピーカー 2W×2 Webカメラ フルHD(200万画素) 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上20°~下5° VESAマウント(mm) 100×100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 540×426×195 付属品 電源コード、HDMIケーブル、DisplayPort ケーブル、USBケーブル、保証書 バックライト LED 視野角 水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2 ) 300 応答速度 5ms(GTG) 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 仕様 広色域対応 :99% sRGB 規格 2K/FHD(Full-HD) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745 アスペクト比 16:9 ブルーライトカット 対応 角度調節 可
液晶モニタ 27インチ フルHD Fast-IPSパネル/99% Srgb/高さ調整可能/Gaming AI/3年保証 VG279QML5A ASUS(エイスース) 3日以内出荷
・240Hzリフレッシュレートの27インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー
仕様 ケンジントンセキュリティースロット:搭載、(広色域対応Color Space(sRGB) : 99%) 付属品 DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 5.8 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 使用時:18以下、スタンバイ時:0.5以下 角度(°) 上下角度調節(チルト):上23~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右15 表面処理 アンチグレア 機能 Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair コントラスト比 1000:1(typ.) 液晶パネル 27型ワイド 画素ピッチ 0.311mm 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 2W×2 高さ調整範囲(mm) 0~120 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED 回転角度(°) 縦回転(ピボット):+90~-90 アスペクト比 16:9 走査周波数 【デジタル】水平/垂直 DisplayPort:267~267 KHz(H)/48~240 Hz(V)、HDMI:30~225 KHz(H)/48~240Hz(V) 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×2、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm) 61.5×54.7×21.5(スタンド含む) パネル駆動方式 Fast IPS 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 対応VESA規格 100mm×100mm 輝度(cd/m2 ) 300(typ.) 応答時間(ms) 1(GTG)、0.3(min.) HDR対応 対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
熱伝導グリス 親和産業 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ