カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(6)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(4)
        • PCパーツ(2)

パソコン/周辺機器 :「12V3.4W」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子
5,198税込5,718
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
電源タップ タワー型 サンワダイレクト電源タップ タワー型サンワダイレクト
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き材質耐熱性ABS+PC樹脂質量(kg)約1スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67Aコードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯保護回路USB出力過負荷保護色(本体)ブラック差込口AC:12個口(3個口×4面)USBポートUSB A×3、USB Type-C×1取扱説明書日本語取扱説明書あり耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
PD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070 bitstrongPD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070bitstrong
1,798税込1,978
1個ほか
5日以内出荷
【コンパクトでどこでも充電】BS-JAC2070は折りたたみ式の電源プラグを採用。使用しない時はコンパクトに収納でき、バッグの中でも場所を取りません。旅行や出張先でも、この充電器一つでストレスフリーです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。【高速充電で時短を実現】Quick Charge 3.0に対応し、対応デバイスならばこれまで以上に速く充電可能。忙しいあなたの時間を大切にし、待ち時間を減らします。【Type-AとType-Cの2ポート搭載】Type-AポートとType-Cポートを備えており、幅広いデバイスに対応。同時に2台のデバイスを充電できるため、充電器の取り合いに悩むことがありません。【安全性にも配慮した設計】過電圧保護、過電流保護、短絡保護などのマルチ保護機能を搭載。大切なデバイスを守りながら、安心してご使用いただけます。【幅広いデバイスに対応】Apple、Samsung、Sony、Google、Xiaomi、その他Androidデバイスなど、多くのスマートフォンメーカーに対応。お手持ちのデバイスに合わせて、最適な充電を提供します。
ポート数2(Type-A/Type-C)出力【Type-A:単独出力】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A(18W MAX)【Type-C:単独出力】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A(20W MAX)【Type-A+Type-C:同時出力】5.0V/3.0A(15W MAX)入力100~240V(50/60Hz)0.5A素材ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ タワー型 サンワダイレクト電源タップ タワー型サンワダイレクト
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き材質耐熱性ABS+PC樹脂質量(kg)約1スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67Aコードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯保護回路USB出力過負荷保護色(本体)ホワイト差込口AC:12個口(3個口×4面)USBポートUSB A×3、USB Type-C×1取扱説明書日本語取扱説明書あり耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別 リバーシブルカシムラ
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別 リバーシブルカシムラ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)
仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A)寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。出力(W)ACコンセント:3口合計1400入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
旅行用電源タップ AC3 USB-A2 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ旅行用電源タップ AC3 USB-A2 3.4A 自動識別 リバーシブルカシムラ
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
3口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップです。100-240V対応で海外での使用も可能です。USB-Aポートはコネクターの裏表を気にせず挿せるリバーシブルポート採用、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。スイングプラグ採用でプラグが本体に収納されるので、持ち運びもスッキリ。トラッキング防止絶縁カバー付きです。
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)USB-A1ポート単独:最大12(5V2.4A)、2ポート合計:最大17(5V3.4A)、(AC)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ電源タップ AC3 USBA2 3.4A 自動識別 リバーシブルカシムラ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
3口のACコンセントとUSB Type-A2ポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応、3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計出力17W、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。スイングプラグを採用しコンセントの出っ張りなく持ち運びも収納もスッキリ。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
仕様出力USBポート:1ポート使用時最大12W(5V2.4A)、2ポート合計最大17W(5V3.4A)寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80備考※USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。※USB PDには非対応です使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz出力コンセント3口合計1400W
電源タップ AC×6 USB-A×2 C×1 PD対応 タワー型 6個セット L-PSAC6シリーズ Lazos電源タップ AC×6 USB-A×2 C×1 PD対応 タワー型 6個セット L-PSAC6シリーズLazos
20,980税込23,078
1ケース(6個)
6日以内出荷
PD対応で急速充電可能、1台9役でデスクやリビング・キッチンなど様々な場面に◎、場所を取らずスッキリした見た目のタワー型、コードを差すだけで使えるUSBポート搭載
仕様●本体サイズ:約105×60×60mm●電源コードの長さ 1m●重量:約320g●素材:ABS樹脂●入力:AC 100V-240V~50/60Hz 0.5A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●認証:PSE●出力:ACコンセント 6ポート:14A 100V、合計1400Wまで、USB-A ×2:2.4A / TypeC ×1:DC 5V 3A DC 9V 2.22A DC 12V 1.67A、PD20W、合計DC 5V 3.4(MAX)アズワン品番68-4057-27
USB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 bitstrongUSB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載bitstrong
949税込1,044
1個
6日以内出荷
製品仕様入力: 12-24V出力: USB1 5V-1A出力: USB2 5V-2.4A総出力: 5V-3.4A(Max 17W)サイズ: 65.6*25.9*25.9mm重量:17g材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート)
用途製品概要自動車のアクセサリソケットに差し込むことで、スマートフォンやタブレットを車で充電できる車載充電器です。 スマートフォン、タブレットはもちろん、その他のUSB対応電子機器も使用可能です。USBポート(Type A)を二つ搭載しており、合計最大出力17W(5V/3.4A)でスマートフォンなどを2台同時に充電可能です。スマホやタブレット以外にも、モバイルバッテリー、iQOSなど、様々な機器に充電することが可能です。USBポートは合計最大5V/3.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。コンパクトサイズで手軽に持ち運びができます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)ホワイト質量(g)17出力USB1:5V-1AUSB2:5V-2.4A総出力:5V-3.4A(Max 17W)高さH(mm)25.9入力12-24V奥行D(mm)65.6幅W(mm)25.9
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション  SST-NP360-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone NovaPeak 360 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP360-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジングモジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン3相6極モーター設計採用10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
仕様●チューブ:・長さ:460mm・材質:ゴム●ラジエーター:・寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 396mm (D)・材質:アルミニウム●液冷ブロック:・寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)・材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります型番SST-NP360-ARGBポンプ・モーター速度:3100 ±10% RPM・定格電圧:Pump:12V、LED:5V・定格電流:Pump:0.27A、LED:0.68A・コネクタ:3 Pin & 4-1 Pin ARGB (5V LED)適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4ファン・寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、・回転数:500~2200RPM、・ノイズレベル:12.1~33.1dBA、・定格電圧:12V、・流量:75.74CFM、・風圧:3.4mmH2O、・コネクタ:4PinPWM&4-1PinARGB(5VLED)RoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

スタンレー 12v3.4w特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器