カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(17)
        • PC周辺機器(2)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(3)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(2)
        • PCパーツ(4)

パソコン/周辺機器 :「X-speed」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2通信距離(m)最大:10対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2kmBUFFALO(バッファロー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
Speed Wi-Fi 5G X12クレードル UQコミュニケーションズSpeed Wi-Fi 5G X12クレードルUQコミュニケーションズ
6,098税込6,708
1台
翌日出荷
光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモードBUFFALO(バッファロー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌日出荷
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g)225(ACアダプタ含まず)規格VCCI Class Aポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個電源AC100V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル発熱量(KJ/h)9.2伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytesアクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBmファイバータイプシングルモード
Speed WiFi 5G X11 クレードル UQコミュニケーションズSpeed WiFi 5G X11 クレードルUQコミュニケーションズ
4,098税込4,508
1台
翌日出荷
光メディアコンバータ WDM20km BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ WDM20kmBUFFALO(バッファロー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
地球環境に優しい国際レベルの環境性能 光ファイバ1芯でデータの送受信を実現する「WDM技術」採用 リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード20kmタイプ AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
質量(g)225(ACアダプタ含まず)規格VCCI Class Aポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:WDM 1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数1芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル光出力-14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時)発熱量(KJ/h)最大9.2伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX/FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.1受信感度-31dBmファイバータイプシングルモード
液晶保護フィルム NEC Speed Wi-Fi 5G X12 NAR03 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC Speed Wi-Fi 5G X12 NAR03 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC Speed Wi-Fi 5G X12 NAR03取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
DVD-R 1回記録用 録画用 4.7GB 120分 16倍速 スピンドルケース 50枚入り ロジテックDVD-R 1回記録用 録画用 4.7GB 120分 16倍速 スピンドルケース 50枚入りロジテック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
DVD-R(CPRM対応)4.7GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 記録回数:1回のみ、容量/録画時間:4.7GB/120分、記録速度:1-16倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。
仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有質量(g)14.5入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2対応【著作権保護機能】CPRM保証期間購入後1年間対応メディア【DVD-R】対応録画時間地上デジタル120分対応フォーマットDVD-R for General Ver2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0記憶容量(GB)4.7(片面)レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm)ケーススピンドルケース書込速度1-16倍速読込速度1-16倍速
4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 5mケーブル グリーンハウス4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 5mケーブルグリーンハウス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)5プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOC SPARKLE(スパークル)Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOCSPARKLE(スパークル)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されていますバックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 3mケーブル グリーンハウス4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 3mケーブルグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
液晶保護フィルム Speed Wi-Fi 5G X11 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Speed Wi-Fi 5G X11 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Speed Wi-Fi 5G X11取付方式シリコン吸着入数1枚反射防止ブルーライトカット
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp Speed Wi-Fi 5G X01 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp Speed Wi-Fi 5G X01 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制RoHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SHARPルータSpeed Wi-Fi 5G X01Wi-Fi STATION SH-52A/SH52AWi-Fi STATION SH-54C/SH54CSpeed Wi-Fi NEXT W07Wi-Fi STATION SH-05L/SH05LPocket WiFi 809SHタブレットSH-T01/SHT01SH-T01L/SHT01Ldtab d-41A/d41Adtab d-51C/d51C補聴器メディカルリスニングプラグMH-L1-Bサウンドパートナー/ウェアラブルスピーカーAN-SS3AN-SX8ポータブルスピーカーランタンDL-FS01Lすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) NEC LAVIE T08 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) NEC LAVIE T08 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】NEC (USB Type-C端子搭載機種)・タブレットLAVIE T08LAVIE T11LAVIE Tab T8LAVIE Tab T9LAVIE Tab T10LAVIE Tab T11LAVIE Tab T12LAVIE Tab T14PC LAVIE Tab T11T0995/HAST1495/HAS・ルーターSpeed Wi-Fi 5G X11Speed Wi-Fi NEXT WX05Speed Wi-Fi NEXT WX06Bang & Olufsen・イヤホン・ヘッドホンBeoplay E8 SportBeoplay E8 3rd GenBeoplay E8 2.0Beoplay E8 MotionBeoplay H9 3rd GENBeoplay H9iBeoplay H8iBeoplay H4 2nd GenBeoplay H9・スピーカーBeosoud A1 2nd Gen (第2世代)Beoplay P2Beoplay P6Beolit 17Beoplay A1Beoplay A2 Activeオウルテック/Owltech・イヤホン・ヘッドホンSAMU-SE04SSamu-SE05ハーマンカードン・イヤホン・ヘッドホンFLY TWS・スピーカーEsquire Mini 2すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
液晶保護フィルム NEC Speed Wi-Fi 5G X12 NAR03 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC Speed Wi-Fi 5G X12 NAR03 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC Speed Wi-Fi 5G X12 NAR03取付方式シリコン吸着入数1枚特性高硬度9H/光沢ブルーライトカット
液晶保護フィルム Speed Wi-Fi 5G X11 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Speed Wi-Fi 5G X11 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Speed Wi-Fi 5G X11取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Speed Wi-Fi 5G X11 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Speed Wi-Fi 5G X11 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Speed Wi-Fi 5G X11取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム CASIO HIGH SPEED EXILIM EX-ZR70 / ZR62 64mm x 46mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム CASIO HIGH SPEED EXILIM EX-ZR70 / ZR62 64mm x 46mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種カシオ HIGH SPEED EXILIM EX-ZR70 / ZR62寸法(mm)64×46取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC Speed Wi-Fi 5G X12 NAR03 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC Speed Wi-Fi 5G X12 NAR03 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC Speed Wi-Fi 5G X12 NAR03取付方式シリコン吸着入数1枚反射防止ブルーライトカット
USB3.2 Gen2x2 PCI Expressボード(Type-C×1) ラトックシステムUSB3.2 Gen2x2 PCI Expressボード(Type-C×1)ラトックシステム
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
USB 3.2 Gen2x2対応したType-Cを1ポート増設するPCI Expressボード 実測2000MB/sオーバーを実現 PCI Express Gen3x4対応 5V/3Aバスパワー供給可能 LowProfileブラケット標準添付 OS標準ドライバで動作
セット内容製品本体×1、ロープロファイルブラケット×1、マニュアル×1、保証書(1年)対象パソコンPCI Express x4~x16 (Gen.2もしくはGen.3)スロットを装備したWindows PC質量(g)約40(標準ブラケット装着時)外形寸法(mm)約80(W)×52(L)(ブラケット部含まず)電源電圧DC +3.3V(PCI Expressスロットより供給)対応OSWindows 10 ※32ビット/64ビット両対応動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)電源供給+5V/3.0A(最大)、USB BC(Battery Charge)1.2準拠 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。転送レート【理論値】SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)、High-speed 480Mbps、Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbpsアズワン品番64-8072-17インターフェイス【バス】PCI Express x4(PCI Express Specification Rev.3.0) ※PCI Express Specification Rev.3.0(Gen3)スロットへ装着してください。【USB】USB Type-C ×1 ※Alternateモードには対応していません。ThunderboltやDisplayPortなどの映像出力はおこなえません。コントローラー型式ASMedia ASM3242
ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDYANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップLINDY
2,098税込2,308
1本
7日以内出荷
ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大電力伝送(最大100W)を提供できます。 オーディオおよびビデオ伝送のための DisplayPort 代替モードを対応します。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsを対応します。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
ブラック円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2×2コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅
BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル LINDYBLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-CケーブルLINDY
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-Cデバイスとコンピュータを対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsをサポート。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、線材の種類を簡単に識別できます。 コネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
その他【線材】32AWG/32AWG/32AWG/26AWGブラック円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2×2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽銅編組シールド / カバー率75%材質(シェル)PVC
4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 1mケーブル グリーンハウス4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 1mケーブルグリーンハウス
869税込956
1個
9日以内出荷
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)1プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 2mケーブル グリーンハウス4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 2mケーブルグリーンハウス
999税込1,099
1個
9日以内出荷
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)2プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 1.5mケーブル グリーンハウス4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 1.5mケーブルグリーンハウス
919税込1,011
1個
9日以内出荷
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub アバーメディアスピーカーフォン Poket Speaker Phone Hubアバーメディア
27,980税込30,778
1台
13日以内出荷
職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できますワークスペースの清潔を保つデスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュートボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。
仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド寸法(mm)131×114×65質量(g)122保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
QNAP 次世代 3ポートx10GbE&6ポートx2.5GbE SD-WANルーター QHora-322 QNAPQNAP 次世代 3ポートx10GbE&6ポートx2.5GbE SD-WANルーター QHora-322QNAP
149,800税込164,780
1台
23日以内出荷
QNAP QHora-322: 2.5/10G high speed QuWAN VPN router QHora-322は、3 x 10GbEおよび6 x 2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業クラスのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。 QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御されたルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。 ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-322 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。 QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。 また、セキュリティを強化するため、QHora-322 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。
用途企業向けのSD-WANルーター仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○セット内容QHora-322、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG)寸法(mm)226×140×44.4質量(kg)1.08電源(V)DC12消費電力(W)36メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.3an 10G BASE-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Controlポートイーサネットポート数:9、10GbE BASE-T(RJ45):3×10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)、2.5GbE (RJ45):6、USB 3.2 Gen1 ポート:1 ※ルーターのFTPサービス用USBストレージ接続専用認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCAボタン仕様リセット
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE ASUS(エイスース)ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SEASUS(エイスース)
229,800税込252,780
1台
23日以内出荷
超高速接続: 7 つのPCIe 5.0 x16スロット、デュアル10Gb LANポート、4つのM.2スロット、2つの背面USB4 40Gbps Type-C およびSlimSAS NVMeサポートCPUおよびメモリのオーバークロック:最大2TB ECC R-DIMM DDR5 メモリモジュール (1DPC) をサポートします堅牢な電源および熱設計:CPU用の2つの8ピン電源コネクタを備えた32+3+3+3電源ステージ、大規模なVRM冷却、アクティブファンを備えたチップセットとM.2ヒートシンク、およびM.2 サーマルパッドPCIe Q-release Slim:PCIeラッチを押すのではなく、グラフィックスカードを直接引き上げて取り外しますサーバーグレードのIPMIリモート管理とオンボードBMC:オンボードAST2600 BMCコントローラーにリンクする専用LANポートを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル、さらにリアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVLリストが検証され、24時間 365日の動作がテストされています
仕様●ASUS Special Features:ASUS 5X PROTECTION III、- DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)、- ESD Guards、- LANGuard、- Overvoltage protection、- SafeSlot、- Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、- M.2 Q-Latch、- Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、- Q-Code、- Q-Connector、- Q-DIMM、- Q-LED (CPU [red]、 DRAM [yellow]、 VGA [white]、 Boot Device [yellow green])、- Q-Slot、ASUS Thermal Solution、- M.2 heatsink backplate and onboard thermal pads、- M.2 heatsink、- Steel backplate、- VRM heatsink design with active fans、ASUS EZ DIY、- BIOS FlashBack button、- BIOS FlashBack LED、- Clear CMOS button、- ProCool II、- Pre-mounted I/O shield、- SafeSlot、- SafeDIMM、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features、- 24/7 Reliability、- Overcurrent Protection、BMC Related、1 x BMC switch、1 x BMC LAN fixed IP switch、1 x IPMI switch、1 x Message LED header、1 x microSD card socket、2 x LAN LED headers、1 x Location LED header、1 x Location button header、1 x PSU_SMB header、1 x SMART_PSU switch、1 x VGA switch、1 x VGA header (Dedicated Management for AST2600)、1 x VPP_I2C header●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS(text-based)●Internal I/O Connectors:Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x W_PUMP+ header 5 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard) 1 x 4-pin M.2 Fan header (with M.2 FAN onboard) Power related 1 x 24-pin Main Power connectors 2 x 8-pin +12V Power connectors 2 x 8-pin PCIe to CPU power connectors 2 x 8-pin PCIe Power connector Storage related 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 2 x SlimSAS port USB 1 x USB 20Gbps connector supports USB Type-C 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x Chassis intrusion header 1 x COM port header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x LN2 mode jumper 1 x M.2 slot (Key E) 7 x ProbeIt measurement points 1 x ReTry button 1 x RSVD switch 1 x Slow mode switch 1 x Safe boot button 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x Start button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header●Software Features:ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Fan Xpert 4 ASUS CPU-Z Adobe Creative Cloud (Free Trial) Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUSTeK. EzFlash Utility FlexKey IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)●USB機能:Rear USB (Total 9 ports) 2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 ports (2 x Type-A ) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 20Gbpsconnector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports●フォームファクター:EEB Form Factor 12 inch x 13 inch (30.5 cm x 33 cm)●メインメモリー:8 x DIMM slots、 DDR5、 ECC Registered Memory、8 Channel Memory Architecture、Supported memory types、 data rate (speed)、 and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration、 for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/.●対応CPU:AMD Socket sTR5 for Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Refer to www.asus.com for CPU support list.●拡張スロット:AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、6 x PCIe 5.0 x16 slots、1 x PCIe 5.0 x16 slot (x8 mode)、PCIe分割(バイフケーション)に関するテーブルについては、 サポートサイト をご参照ください。デバイスの互換性を確保するため、サポートされている周辺機器の一覧については、メーカーサイト をご参照ください。●搭載チップセット:AMD WRX90 Chipset●管理機能:WOL by PME、 PXE (UEFI mode)●背面インターフェース:2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x VGA port 2 x mini DisplayPort IN 1 x Intel dual 10Gb Ethernet ports 1 x Realtek 1Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button付属品Cables 2 x PCIe 8-pin to CPU power cables 1 x 24-pin power cable (Y cable) 2 x Mini DisplayPort cables 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack Miscellaneous 1 x Q-connector 1 x M.2 Q-Latch package 1 x AMI license sticker 4 x M.2 rubber packages 1 x Screw package for M.2 Key E Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x Quick start guide対応OSWindows 11、Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC、- Impedance sense for front and rear headphone outputs、- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、- Supports: Jack-detection、 Multi-streaming、 Front Panel Jack-retasking、- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features、- Premium audio capacitors、- Dedicated audio PCB layers、- Unique de-pop circuit、A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 5.1 Surround Sound audio output.、 This motherboard will only support up to 5.1 Surround Sound due to the number of audio ports available on the motherboard.RoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 4 x M.2 slots、 2 x SlimSAS ports and 4 x SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、M.2_1 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_2 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_3 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_4 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD WRX90 Chipset、2 x SlimSAS slots support PCIe 4.0 x4 mode NVMe device、4 x SATA 6Gb/s ports、、 AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10.
インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) Intel(インテル)インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)Intel(インテル)
78,980税込86,878
1台
33日以内出荷
シリーズ:Coreソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器