絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.6(2)
切断能力(mm)ステンレス
- 1.2(2)
切断能力(mm)アルミニウム
- 2.5(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 4
- 4.2(3)
- 5.8(1)
- 7.5(2)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(1)
2.5・5
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 4000(1)
- 4500(1)
4000・4500
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.6(2)

1.6ミリストレートシャー
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ仕様二重絶縁全長(mm)362質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4500カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250振動3軸合成値(m/s2)9.5
シャー
マキタ¥25,980税込¥28,5781台欠品中スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。付属品六角棒レンチ、レンチホルダ全長(mm)255質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4000運転音(dB)79カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146振動3軸合成値(m/s2)7