絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.2(1)
- 1.6(1)
切断能力(mm)ステンレス
- 1(1)
- 1.2(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 1.5(1)
- 2(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(2)
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 4.2(2)
4.2
コード長さ(m)
- 2.4
- 2(1)
- 2.5(4)
- 5(1)
ブランド
- サンワ(電動工具)(2)
サンワ(電動工具)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.2(1)
1.6(1)

ハイカッタ S-1SP2
サンワ(電動工具)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5
エースカッター
サンワ(電動工具)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9