絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.6(1)
- 3.2(2)
切断能力(mm)ステンレス
- 1.2(1)
- 2.5(2)
切断能力(mm)アルミニウム
- 2.5(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 700~800未満(2)
電源(V)
- 100(4)
電流(A)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 7.5(2)
4・4.2・7.5
コード長さ(m)
- 2.5
- 2(1)
- 2.4(2)
- 5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1300(1)
- 1600(1)
- 2300(1)
- 4000(1)
1300・1600・2300・4000
ブランド
- マキタ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.6(1)
3.2(2)

ニブラ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)全長(mm)225質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1300カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板3.5最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
シャー
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ全長(mm)213質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板4.0最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)振動3軸合成値(m/s2)17.0
シャー
マキタ¥25,980税込¥28,5781台欠品中スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。付属品六角棒レンチ、レンチホルダ全長(mm)255質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4000運転音(dB)79カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146振動3軸合成値(m/s2)7
ニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷切断スピードが速い 低騒音77dB用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5ストローク数(min-1[回/分])2300切断能力(mm)鋼板1.6最小切断半径(mm)40アズワン品番64-7055-44