絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 1.6(1)
  • 3.2(2)
切断能力(mm)ステンレス
  • 1.2(1)
  • 2.5(2)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(2)
電源(V)
  • 100(4)
電流(A)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 7.5(2)
4・4.2・7.5
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 2(1)
  • 2.4(2)
  • 5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 1300(1)
  • 1600(1)
  • 2300(1)
  • 4000(1)
1300・1600・2300・4000
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(3)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.6(1)
3.2(2)
  • ニブラ マキタ

    ニブラ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
    付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)全長(mm)225質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1300カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板3.5最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
  • シャー マキタ

    シャー

    マキタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
    付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ全長(mm)213質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板4.0最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)振動3軸合成値(m/s2)17.0
  • シャー マキタ

    シャー

    マキタ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
    付属品六角棒レンチ、レンチホルダ全長(mm)255質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4000運転音(dB)79カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146振動3軸合成値(m/s2)7
  • ニブラ HiKOKI(ハイコーキ)

    ニブラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    切断スピードが速い 低騒音77dB
    用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5ストローク数(min-1[回/分])2300切断能力(mm)鋼板1.6最小切断半径(mm)40アズワン品番64-7055-44
シャー特集
おすすめ人気ランキング
ニブラ/シャー