絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.6(1)
切断能力(mm)ステンレス
- 1.2(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 5.8(1)
5.8
コード長さ(m)
- 2(1)
2
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2200
- 1300(1)
- 1600(1)
- 2300(1)
- 4000(1)
- 4500(1)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.6(1)

ニブラ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台欠品中斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])2200最小切断半径(mm)内:45 外:50電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)260高さ(mm)177仕様二重絶縁付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32質量(kg)1.6