絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.2
- 1(1)
- 1.6(8)
- 3.2(3)
- 5(1)
- 8(1)
切断能力(mm)ステンレス
- 1(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 1.5(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 4.2(1)
4.2
コード長さ(m)
- 2.4(1)
2.4
ブランド
- サンワ(電動工具)(1)
サンワ(電動工具)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1(1)
1.2
1.6(8)
3.2(3)
5(1)
8(1)

ハイカッタ S-1SP2
サンワ(電動工具)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5