絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.6(5)
切断能力(mm)ステンレス
- 1(3)
- 1.2(2)
切断能力(mm)アルミニウム
- 2
- 1.5(1)
- 2.5(3)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 10(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(3)
電源(V)
- 100(4)
電流(A)
- 4.2(1)
4.2
コード長さ(m)
- 2.4(1)
2.4
ブランド
- サンワ(電動工具)(4)
- 若井産業(1)
サンワ(電動工具)・若井産業
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.6(5)

ターボニブラー 本体・替えパンチ付
若井産業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
ハイニブラ ST-16
サンワ(電動工具)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6645質量(kg)2.2((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)18以上定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)8最小切断半径(mm)0~4 R切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)1.2
エースシャ SS-16
サンワ(電動工具)¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷トラスコ品番816-6644質量(kg)1.9((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)約25定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)0最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~6.4
キーストンカッター
サンワ(電動工具)¥98,980税込¥108,8781個当日出荷・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。トラスコ品番166-0608質量(kg)2.3定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)22以上切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40 R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)1.8
エースカッター
サンワ(電動工具)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9