絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 1.6(4)
切断能力(mm)ステンレス
  • 1.2
  • 1(3)
  • 2.5(3)
  • 3.2(1)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 2(1)
  • 2.5(3)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
電源(V)
  • 100(4)
電流(A)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 5.8(1)
4・4.2・5.8
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2・2.4・2.5・5
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2200(1)
  • 4000(1)
  • 4500(1)
2200・4000・4500
ブランド
  • マキタ(3)
  • サンワ(電動工具)(1)
マキタ・サンワ(電動工具)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.6(4)
  • ニブラ マキタ

    ニブラ

    マキタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
    用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32仕様二重絶縁全長(mm)260質量(kg)1.6高さ(mm)177電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])2200カーボンブラシ呼び番号408切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)内:45 外:50
  • シャー マキタ

    シャー

    マキタ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    欠品中
    スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
    付属品六角棒レンチ、レンチホルダ全長(mm)255質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4000運転音(dB)79カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146振動3軸合成値(m/s2)7
  • 1.6ミリストレートシャー マキタ

    1.6ミリストレートシャー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
    付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ仕様二重絶縁全長(mm)362質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4500カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250振動3軸合成値(m/s2)9.5
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9
シャー特集
おすすめ人気ランキング
ニブラ/シャー