絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 3.2(3)
切断能力(mm)ステンレス
- 2.5
- 0.6(1)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 3.2(1)
- 6(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 3.5(1)
- 4(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(2)
電源(V)
- 100(3)
電流(A)
- 7.5(2)
7.5
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1300(1)
- 1600(1)
1300・1600
ブランド
- マキタ(2)
- サンワ(電動工具)(1)
マキタ・サンワ(電動工具)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3.2(3)

ニブラ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)全長(mm)225質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1300カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板3.5最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
シャー
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ全長(mm)213質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板4.0最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)振動3軸合成値(m/s2)17.0
ハイニブラ
サンワ(電動工具)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100