絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.6(1)
切断能力(mm)ステンレス
- 1.2(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 4(1)
4
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 4500
- 1300(1)
- 1600(1)
- 2200(1)
- 2300(1)
- 4000(1)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.6(1)

1.6ミリストレートシャー
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ仕様二重絶縁全長(mm)362質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4500カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250振動3軸合成値(m/s2)9.5