絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
切断能力(mm)木材
- 45(1)
ストローク(mm)
- 19
- 16(3)
- 18(4)
- 20(6)
- 23(2)
- 25(1)
- 26(19)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2400(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
- BLACK&DECKER(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。用途直線、曲線、細部の切断作業に。定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213ストローク長(mm)19
18V コードレスオービタルジグソー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断角度最大左右45°最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20