絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
切断能力(mm)木材
- 90(1)
- 135(1)
ストローク(mm)
- 23
- 16(3)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(6)
- 26(19)
切断能力(mm)軟鋼板
- 10(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
6
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(2)
3000
切断能力(mm)アルミニウム
- 20(2)
20
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

充電式ジグソー
マキタ¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー質量(kg)1.8(バッテリ含む)刃形ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206傾斜切断(°)左右45作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20切断能力(mm)軟銅板10振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)