42ページ目: クランピング冶具

2,165件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 ガイド部が大きいので作業性が良好です。 親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ラフガイド

    ナベヤ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
    材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具 ナベヤ

    Qロックエレメントサイド操作タイプ延長工具

    ナベヤ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:S45C、六角ジョイント部:SCM440熱処理六角ジョイント部:焼入HRC52~58、ジョイントバー(両端面):高周波焼入HRC36~44RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

    ナベヤ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
    材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
  • Qロックエレメント(クランプブッシュ) ナベヤ

    Qロックエレメント(クランプブッシュ)

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプブッシュ熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(ロケートブッシュ) ナベヤ

    Qロックエレメント(ロケートブッシュ)

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440タイプロケートブッシュ熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ ナベヤ

    Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ ナベヤ

    Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ

    ナベヤ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
    材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(クランプピン) ナベヤ

    Qロックエレメント(クランプピン)

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤ

    Qロックエレメント(ダイヤピン)

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプダイヤピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤ

    Qロックエレメント(ロケートピン)

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付ロケートピン ナベヤ

    フランジ付ロケートピン

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
    材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
  • ロケーティングピン B型 ナベヤ

    ロケーティングピン B型

    ナベヤ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
    材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーティングピン A型 ナベヤ

    ロケーティングピン A型

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
    材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ

    ロケーティングピン(先端ボールタイプ)

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーブロック ナベヤ

    ストッパーブロック

    ナベヤ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    用途ワークの位置決め、横押しなど。材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯ラフガイド ナベヤ

    偏芯ラフガイド

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。 樹脂製のため大切なワークを傷つけません。 ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
    材質MCナイロン使用温度範囲(℃)-40~120硬度R120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートプレート ナベヤ

    ロケートプレート

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    T溝に差し込み位置決めに使います。
    材質S50C表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±3
  • ロケートピン ナベヤ

    ロケートピン

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
    材質SK7熱処理焼入HRC57±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートシリンダー(位置決めストッパー) ナベヤ

    ロケートシリンダー(位置決めストッパー)

    ナベヤ
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D表面処理黒染め(菱型ナット)熱処理焼入HRC56±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基準座(丸型) ナベヤ

    基準座(丸型)

    ナベヤ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM420C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基準座KZFL(フランジ付) ナベヤ

    基準座KZFL(フランジ付)

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM415表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基準座KZFR(フランジ付) ナベヤ

    基準座KZFR(フランジ付)

    ナベヤ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM415表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ

    基準座KZFA(フランジ付)

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ

    偏芯ハイトシリンダー

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SCM420表面処理黒染め熱処理HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1組(2個)
    当日出荷
    横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
    適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
  • ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツール

    ねじ穴付ストラップクランプ

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    穴径HM20×2.5適合スイベルボルトGHS-8000適合ボルト径M24
  • ねじ穴付Uクランプ スーパーツール

    ねじ穴付Uクランプ

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    穴径HM20×2.5適合スイベルボルトCHS-8000
  • 外形クランプ(小径タイプ) イマオコーポレーション

    外形クランプ(小径タイプ)

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
  • 外形クランプ(ブロックタイプ) イマオコーポレーション

    外形クランプ(ブロックタイプ)

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    色(本体)シルバーねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(クサビ)SCM440表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻
  • ロール型ジョー イマオコーポレーション

    ロール型ジョー

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上硬度(ジョー)HRC50~55
  • ムービングジョー イマオコーポレーション

    ムービングジョー

    イマオコーポレーション
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    付属品ストッパー、ボルト&Tナット(取付用)表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC50~60
  • マルチファンクションバイス イマオコーポレーション

    マルチファンクションバイス

    イマオコーポレーション
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(ベース)SNCM420材質(フィックスドサポート)SNCM420材質(ムーバブルサポート)SNCM420表面処理(ジョー)表面硬化・研磨仕上表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(ムーバブルサポート)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化硬度(ジョー)HRC50~60硬度(ベース)HRC50~60硬度(フィックスドサポート)HRC50~60硬度(ムーバブルサポート)HRC50~60
  • ポジショニングプレート イマオコーポレーション

    ポジショニングプレート

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)40表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    色(本体)レッド表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
  • フィックスドジョー イマオコーポレーション

    フィックスドジョー

    イマオコーポレーション
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    付属品ボルト&Tナット(取付用)、ストッパー表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC50~60
  • パラレルセット イマオコーポレーション

    パラレルセット

    イマオコーポレーション
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    質量(g)750表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
  • パラレル イマオコーポレーション

    パラレル

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1セットほか
    5日以内出荷
    表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
  • バーチカルプレート イマオコーポレーション

    バーチカルプレート

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    付属品六角穴付きボルト……1個材質(本体)アルミニウムボルト直径(M)M5×0.8
  • ネオプレン スクリュー イマオコーポレーション

    ネオプレン スクリュー

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ワークのキズを防ぎます。
    表面処理(ボルト)銅メッキ硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具