43ページ目: クランピング冶具

2,165件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)190.5材質(本体)A7075
  • ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)190.5材質(クサビ)SUM24L
  • セルフカットジョー イマオコーポレーション

    セルフカットジョー

    イマオコーポレーション
    39,980税込43,978
    1組(2個)
    5日以内出荷
    材質(本体)SS400
  • ステップキー イマオコーポレーション

    ステップキー

    イマオコーポレーション
    9,798税込10,778
    1組(2個)
    5日以内出荷
    ボルト直径(M)M5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
  • スイングピン イマオコーポレーション

    スイングピン

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)30表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
  • グルーブジョー イマオコーポレーション

    グルーブジョー

    イマオコーポレーション
    79,980税込87,978
    1組(2個)
    5日以内出荷
    質量(g)2300表面処理(本体)表面硬化硬度(本体)HRC50~60
  • クランプセット イマオコーポレーション

    クランプセット

    イマオコーポレーション
    9,298税込10,228
    1組(2個)
    5日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • クランピングユニット イマオコーポレーション

    クランピングユニット

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)500表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • クランピングベース イマオコーポレーション

    クランピングベース

    イマオコーポレーション
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    付属品ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個材質(ベース)SNCM420材質(フィックスドサポート)SNCM420表面処理(ベース)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜表面処理(フィックスドサポート)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(ベース)HRC50~60硬度(フィックスドサポート)HRC50~60
  • クランピングスクリュー イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)80表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
  • クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) イマオコーポレーション

    クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ)

    イマオコーポレーション
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。 CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
    質量(g)1300表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(プルボルト)SCM435表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜熱処理(プルボルト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
  • クイックゼロセッティングデバイス(ベース) イマオコーポレーション

    クイックゼロセッティングデバイス(ベース)

    イマオコーポレーション
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
    質量(g)5200表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)100材質(カムシャフト)SCM435表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムシャフト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
  • カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(標準タイプ)

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • カムサイドクランプ(軽荷重タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • エクステンションベース イマオコーポレーション

    エクステンションベース

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)9000表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC50~60
  • アングルパラレルセット イマオコーポレーション

    アングルパラレルセット

    イマオコーポレーション
    279,800税込307,780
    1セット
    5日以内出荷
    質量(g)500角度θ(°)20、25、30、35、40、45表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
  • アングルパラレル イマオコーポレーション

    アングルパラレル

    イマオコーポレーション
    52,980税込58,278
    1組(2個)
    5日以内出荷
    表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上硬度(本体)HRC40~45
  • Tナットセット イマオコーポレーション

    Tナットセット

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1組(2個)
    5日以内出荷から44日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • 大型機用スクリューサポート ニューストロング販売

    大型機用スクリューサポート

    ニューストロング販売
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。
    用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ径(Φmm)(上部受皿)60耐荷重300kN胴径(Φmm)70
  • ワークサポート ニューストロング販売

    ワークサポート

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。
    用途加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。トラスコ品番380-2582直径(Φmm)上面/44.8高さ(mm)30質量(g)360傾き角(°)7
  • 球面座金 スーパーツール

    球面座金

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途ナット締め付け時の安定のために使用。トラスコ品番368-3354高さ(mm)15.0内径(Φmm)26.0外径(Φmm)48適合ボルト径M24
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1組(2個)
    当日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3231長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.37高さ(mm)38適合ボルト径M18、M20
  • シャフト イマオコーポレーション

    シャフト

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
    用途リーチクランプ専用のシャフトです。寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法A(Φmm)-
  • リーチクランプ イマオコーポレーション

    リーチクランプ

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
    用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。タイプ重荷重用寸法L(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法J(mm)-寸法H(Φmm)-操作右方向寸法A(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法G(Φmm)-
  • リーチクランプ イマオコーポレーション

    リーチクランプ

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
    用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。タイプ重荷重用寸法L(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法J(mm)-寸法H(Φmm)-操作左方向寸法A(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法G(Φmm)-
  • MB-VM300LF インラインフィルター イマオコーポレーション

    MB-VM300LF インラインフィルター

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    ベースユニットに付属されています。 チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-VM300MC マウントクランプ イマオコーポレーション

    MB-VM300MC マウントクランプ

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ベースユニットに付属されています。 ベースユニットの固定にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-VM300SP サブプレート イマオコーポレーション

    MB-VM300SP サブプレート

    イマオコーポレーション
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-VM300VP バキュームプレート イマオコーポレーション

    MB-VM300VP バキュームプレート

    イマオコーポレーション
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
  • MB-VM300 ベースユニット イマオコーポレーション

    MB-VM300 ベースユニット

    イマオコーポレーション
    579,800税込637,780
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。 バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーション

    AMCH-W エア外形クランプ

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-BP 固定ベース イマオコーポレーション

    SCS-BP 固定ベース

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ボルトセットと合わせてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-SJ セルフカットジョー イマオコーポレーション

    SCS-SJ セルフカットジョー

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ワーク形状にセルフカットしてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-PG ピングリッパー イマオコーポレーション

    SCS-PG ピングリッパー

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ワークにキズをつけたくない場合は、フラットタイプが適しています。 より強力にグリップしたい場合は、ワークに深く食い込むポイントタイプが適しています。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)2
  • SCS-RG ラウンドグリッパー イマオコーポレーション

    SCS-RG ラウンドグリッパー

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。 Φ30~Φ200のワークに対応。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-ST ワークストッパー イマオコーポレーション

    SCS-ST ワークストッパー

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-TC4 T溝プレート イマオコーポレーション

    SCS-TC4 T溝プレート

    イマオコーポレーション
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)16000寸法A(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS-SH シャフト イマオコーポレーション

    SCS-SH シャフト

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。 RoHS指令適合製品です。
    長さ(mm)240質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX イマオコーポレーション

    SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX

    イマオコーポレーション
    589,800税込648,780
    1個
    5日以内出荷
    目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。
    クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)120
  • TC-0254 トークランプ イマオコーポレーション

    TC-0254 トークランプ

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    質量(g)680

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具