カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(534)
- イマオコーポレーション(405)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(368)
- エスコ(344)
- ニューストロング販売(193)
- スーパーツール(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ジェラルディ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: クランピング冶具

QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
イマオコーポレーション¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品ですレバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。寸法E(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
QlSND-AN10 アングルアダプター
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND-EX20 エクステンションアーム
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)クランプストローク(mm)3
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BS1 フランジシャンク
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール
イマオコーポレーション¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。 トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。 本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。 RoHS指令適合製品です。使用圧力(MPa)0.6
ラウンドフィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)
イマオコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌々日出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
ベンリック 引込みクランプ(レバーなし)
イマオコーポレーション¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
ベンリック プッシュクランプ(レバー付き)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
ベンリック プッシュクランプ(レバーなし)
イマオコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。 シンプルで機能的な治具構築を実現します。 旋回方向は右です。
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個当日出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付回転方向左回転用
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)
イマオコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付回転方向右回転用
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付なし回転方向左回転用
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付なし回転方向右回転用
アジャストトークランプ
イマオコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 下方向へ確実なクランプができます。
水平調整ブロック
スーパーツール¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷スムーズに且つ垂直に上下移動します。 加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
スイベルニュークランプ
スーパーツール¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から9日以内出荷クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。用途加工物の固定に。材質S45C
クランピングキット
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。用途フライス・マシニングの治工具として。
クランピングキット
スーパーツール¥79,980~税込¥87,978~1セット翌々日出荷から9日以内出荷加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。用途フライス・マシニングの治工具として。
ユニクランプ(自在型)(本体)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,288~税込¥1,417~1個当日出荷から翌々日出荷ピッタリフィットする専用サイズです。用途加工物の固定に。種別本体のみ材質S55C仕上ニッケルクロムめっき硬度HRC38~43熱処理焼入