カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(534)
- イマオコーポレーション(405)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(368)
- エスコ(344)
- ニューストロング販売(193)
- スーパーツール(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ジェラルディ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
46ページ目: クランピング冶具

KPHS スイベルストッパー
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
KPHS ダブルストッパー
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
KPHS シングルストッパー
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
KPHC クランプ
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)4許容締付トルク(N・m)9
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ153-C カムレバーセット
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から11日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250
CP122 旋盤用アダプター
イマオコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CP121 口金
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ
イマオコーポレーション¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
PTPD 引込みクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。質量(g)2300RoHS指令(10物質対応)対応
PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)
イマオコーポレーション¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。 インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。
PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)
イマオコーポレーション¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。 フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。回転方向右回転用
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ767 偏心ブロック
イマオコーポレーション¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせがおこなえます。
BJ766 スプリングロケートピン(樹脂ピン)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から27日以内出荷ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。 樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。