カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ(534)
- イマオコーポレーション(405)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(368)
- エスコ(344)
- ニューストロング販売(193)
- スーパーツール(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- ジェラルディ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: クランピング冶具

BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)
イマオコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)
イマオコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
BK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製)
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます質量(g)55適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20Lクランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から7日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
CLT-T Tナットセット(Tタイプ)
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。適合カムブロックCLT94CB適合フィックスドブロックCLT55FB
MBTC Tスロットトークランプ
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷T溝に取付けてご使用ください。 下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
MBCTC コンパクトトークランプ
イマオコーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。
MBSCS スロットサイドクランプ
イマオコーポレーション¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
MBSC・MBSSC スロットクランプ
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。 仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。 アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。幅(mm)-奥行(mm)-ねじ寸法-
MBSID サイドロック IDクランプ
イマオコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)47
MBDE-LP ロッキングプレート
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷本体のセルフカット時のみご使用ください。 ワークをクランプする時は取外してください。 六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。
MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
MBSPC 6ポジションクランプ
イマオコーポレーション¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から5日以内出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
QLCP カムプッシュクランプ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QLCA カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ACR・ACL アクチマクランプ
イマオコーポレーション¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。 堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。 早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。 締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。 最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時) 治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。 スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。 (注意事項) レバー最大荷重400Nレバー荷重(N)400
QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻