50ページ目: クランピング冶具

2,165件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-スロット溝用スペアベース ニューストロング販売

    T-スロット溝用スペアベース

    ニューストロング販売
    24,980税込27,478
    1個
    22日以内出荷
    加工幅が広がります。
    用途T溝がない場所にスタットボルトをセットするときに。トラスコ品番118-0356材質S50C寸法(長さ)280 M20用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T-スロットナット M16貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M16貫通品

    ニューストロング販売
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    用途T溝のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2373RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)22適合ボルトM22
  • T-スロットナット M12貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M12貫通品

    ニューストロング販売
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    用途T溝のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2374RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)16適合ボルトM12
  • T-スロットナット M10貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M10貫通品

    ニューストロング販売
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    用途T溝用のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2380RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)14適合ボルトM10
  • MC用セッティングロケーター ニューストロング販売

    MC用セッティングロケーター

    ニューストロング販売
    34,980税込38,478
    1台
    12日以内出荷
    良質な鋼材を完全な熱処理をし、両端面を除く六面を研磨仕上しています。
    用途高さ調整や位置決めに。トラスコ品番118-1888材質材質:S45C、硬度:HRC45°幅(mm)100厚さ(mm)25高さ(mm)50奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 水平調整ブロック ニューストロング販売

    水平調整ブロック

    ニューストロング販売
    24,980税込27,478
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    ワークの取付調整に最適工具、あらゆる面相に合うボールスイベル付きです。
    用途操作が簡単。耐荷重が強力。90°範囲、角度は自在。回転範囲は360°。RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)6グリーン購入法適合
  • 圧入用ブロック omron(オムロン)

    圧入用ブロック

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    104日以内出荷
    IEC61076-4-101に準拠。ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
  • サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS イマオコーポレーション

    サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。トラスコ品番694-1891材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304寸法L(mm)23寸法H(mm)11寸法D(mm)8寸法D1(mm)18寸法D2(mm)34寸法W(mm)5引張強度2600寸法M(mm)M3×0.5深さ4寸法H1(mm)10耐熱温度(℃)180寸法Dp(mm)28クランプ力(N)90せん断強度(N)1800適合プレート厚さ(mm)12~20
  • サイドロッククランプ ギガ・セレクション

    サイドロッククランプ

    ギガ・セレクション
    69,980税込76,978
    1組
    7日以内出荷
    浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※量産時や一定の基準面で加工する場合は片側に基準タイプを使用することで、段取り時間の大幅な短縮が可能です。
    用途フライス盤、マシニングセンタタイプ基準タイプ
  • サイドロッククランプ ギガ・セレクション

    サイドロッククランプ

    ギガ・セレクション
    69,980税込76,978
    1組
    7日以内出荷
    浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。
    用途フライス盤、マシニングセンタタイプ標準タイプ
  • サイドロッククランプ ギガ・セレクション

    サイドロッククランプ

    ギガ・セレクション
    75,980税込83,578
    1組
    7日以内出荷
    浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※サイドロッククランプ最強のクランプ力を誇ります。
    用途フライス盤、マシニングセンタタイプT溝埋込タイプ
  • 精密パラレルブロック ギガ・セレクション

    精密パラレルブロック

    ギガ・セレクション
    59,980税込65,978
    1組
    翌々日出荷
    焼き入れ総研磨済。ケース付属
    材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005入数12組24本
  • アングルプレートセット INSIZE(インサイズ)

    アングルプレートセット

    INSIZE(インサイズ)
    47,980税込52,778
    1組
    翌々日出荷
    アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
    用途ワークの角度出し、検査材質工具鋼硬度HRC55角度精度(°)±9
  • フラットワッシャー 1ケ 50-7055 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 1ケ 50-7055

    エスアンドエスサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7055
  • フラットワッシャー 50-7021 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 50-7021

    エスアンドエスサイクル
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7021
  • フラットワッシャー 1/4 クローム12ケ入り 50-7013 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 1/4 クローム12ケ入り 50-7013

    エスアンドエスサイクル
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7013
  • ステップ口金(ダブテールタイプ) ナベヤ

    ステップ口金(ダブテールタイプ)

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1組(2個)
    3日以内出荷
    5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。 ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。 ※ワーク側にダブテール加工が必要です。
    材質SCM440質量(kg)0.6寸法H(mm)23.5寸法A(mm)75寸法F(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)35寸法C(mm)23寸法I(mm)28寸法J(mm)19.8寸法G(mm)23寸法K(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
  • 口金(ワーク有無検出ポート付き) ナベヤ

    口金(ワーク有無検出ポート付き)

    ナベヤ
    36,980税込40,678
    1枚
    3日以内出荷
    ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。 継手は左右どちらにも付け替えられます。 ※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。 ※着座センサーはお客様でご用意ください。
    付属品Oリング質量(kg)0.5寸法L(mm)3寸法H(mm)11寸法A(mm)102寸法F(mm)11寸法D(mm)60寸法E(mm)27寸法B(mm)45寸法C(mm)19寸法I(mm)35寸法J(mm)1.5寸法G(mm)17.5寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
  • ワークプッシュ ナベヤ

    ワークプッシュ

    ナベヤ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。 ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。 [動画はこちらから] ロックタイト エアマシンバイス
    質量(kg)1.2寸法L(mm)18寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)73.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)106.9~116.4寸法N(mm)33.4~42.9寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法G(mm)59.5寸法K(mm)166RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8
  • ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き) ナベヤ

    ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)

    ナベヤ
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。 ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。 【取扱いについて】 エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。 ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。
    質量(kg)0.8寸法L(mm)7.5寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)1.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)28寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法K(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8
  • ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付)

    ナベヤ
    659,800税込725,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)30寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5寸法AA(mm)115寸法AC(mm)28寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251寸法CC(mm)179.5締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き)

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5口開き(mm)138口深(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き)

    ナベヤ
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法AA(mm)115寸法AC(mm)27寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    25,980税込28,578
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
    寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
  • パット式除振台 ナベヤ

    パット式除振台

    ナベヤ
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。 薄型設計採用。 エアー源不要/メンテナンス不要 振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。 床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより精密検査機器の性能が発揮できます。
    長さ(mm)280幅(mm)360質量(kg)8.5寸法A(mm)360寸法D(mm)69寸法B(mm)280寸法C(mm)30許容荷重(N)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ

    ゆりかごセット イケールタイプ

    ナベヤ
    589,800税込648,780
    1個
    3日以内出荷
    多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)200寸法D(mm)256寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ロータリーテーブルRDS-200サポートテーブルTS160(P)
  • ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤ

    ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル

    ナベヤ
    389,800税込428,780
    1枚
    3日以内出荷
    工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ

    ゆりかごセット イケールタイプ

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    889,800税込978,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    879,800税込967,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    489,800税込538,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー ナベヤ

    マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    鍛造品 埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。 J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。
    付属品スイベル座金・アンカーナット全幅(mm)95寸法D(mm)50寸法E(mm)M16寸法B(mm)95寸法C(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式寸法F(mm)90寸法D(mm)82寸法J(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)30標準ガイドブロック幅(mm)14
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    50,980税込56,078
    1組(2個)
    3日以内出荷
    セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ユニバーサルベース ナベヤ

    ユニバーサルベース

    ナベヤ
    42,980税込47,278
    1組(2個)
    3日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
    セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個質量(kg)1.2寸法L(mm)29.5寸法H(mm)15寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法P(mm)8.5寸法M(mm)33寸法N(mm)9寸法O(mm)14寸法J(mm)(並目)M8寸法G(mm)15寸法K(mm)17寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100寸法U(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ユニバーサル口金セット ナベヤ

    ユニバーサル口金セット

    ナベヤ
    48,980税込53,878
    1組(2個)
    3日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
    セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個寸法L(mm)66寸法H(mm)28寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)28寸法P(mm)9寸法M(mm)62.5寸法N(mm)14寸法O(mm)8.5寸法I(mm)8寸法J(mm)17寸法G(mm)15寸法K(mm)29.5寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • コネクタ ナベヤ

    コネクタ

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    マグネットチャック本体側のコネクタです。
    適合機種MTB全機種共通RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具