絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(214)
- エスコ(164)
- マーテック(96)
- 象印チェンブロック(37)
- CM(16)
- pewag(13)
- コンドーテック(12)
- スリーエッチ(12)
- アイビッグ(10)
- YOKE(8)
- イーグルクランプ(6)
- スーパーツール(6)
- タコマン(3)
- クロスビー(3)
- RS PRO(2)
- オーザック(2)
- 京町産業車輌(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
使用荷重(t)
エコロジープロダクト

2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-110材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1.2mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-11材質SUS304全長(m)2線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)5仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.7×3.0
2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-105材質SUS304全長(m)5線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-102材質SUS304全長(m)2線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA980AL-3材質アルミ合金(A6063W-T3)色銀質量(g)2100全長(m)15線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8
5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個8日以内出荷エスコ品番EA980AL-2材質アルミ合金(A6063W-T3)色銀質量(g)700全長(m)5線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8
5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA980AL-13材質アルミ合金(A6063W-T3)色茶質量(g)2100全長(m)15線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8
5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷エスコ品番EA980AL-12材質アルミ合金(A6063W-T3)色茶質量(g)700全長(m)5線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8
5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷エスコ品番EA980AL-11材質アルミ合金(A6063W-T3)色茶質量(g)420全長(m)3線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8
5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷エスコ品番EA980AL-1材質アルミ合金(A6063W-T3)色銀質量(g)420全長(m)3線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8
MT親子リンク
マーテック¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から8日以内出荷サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。 GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンバランサー EQF-6t(3m)
イーグルクランプ¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷トラスコ品番137-9807材質高抗張力鋼質量(kg)26最大使用荷重(t)6チェーン線径(Φmm)13
チェーンバランサー EQF-4t(3m)
イーグルクランプ¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9791材質高抗張力鋼質量(kg)16最大使用荷重(t)4チェーン線径(Φmm)10
チェーンバランサー EQF-2t(2m)
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9802材質高抗張力鋼質量(kg)7.3最大使用荷重(t)2チェーン線径(Φmm)8
スリングフック(クレビス型)付チェーン(シングルタイプ)
イーグルクランプ¥32,980税込¥36,2781個23日以内出荷JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。用途玉掛け用に付属品クレビス型材質高抗張力鋼チェーン長(m)1
スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)
イーグルクランプ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼
チェーンエコライザー20ton
象印チェンブロック¥499,800税込¥549,7801台5日以内出荷適合【コラムロック】SF-10000×2台トラスコ品番851-6262材質スチール質量(kg)87定格【荷重】20
コラムロックSF型10Ton
象印チェンブロック¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷トラスコ品番849-2666質量(kg)19基本使用荷重(t)10最大板厚(mm)26最小穴径(mm)18
象印 チェーンエコライザー10ton
象印チェンブロック¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。用途鉄骨の建て方作業に。適合(コラムロック)SF-05000×2台トラスコ品番390-1980材質ボディー:スチール質量(kg)39タイプ2本吊り基本使用荷重(t)10使用金具(下金具)シャックル有効長l(m)1.76チェーン線径(mm)12.5
チェーンスリング ステンレス 1本吊り
象印チェンブロック¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。仕様外れ止め金具付材質ステンレスタイプ1本吊り有効長l(mm)1500
リンクチェーン ハーフドラム缶入
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1缶10日以内出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
リンクチェーン ペール缶入
KITO(キトー)¥109,800~税込¥120,780~1缶10日以内出荷世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
メッキロードチェーン リンク付
KITO(キトー)¥10,980~税込¥12,078~1本10日以内出荷世界に誇るキトーオリジナルチェーン!強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンです。
クロロードチェーン リンク付
KITO(キトー)¥8,298~税込¥9,128~1本10日以内出荷キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。
チェーンスリング RS PRO チェーン 2m 10mm
RS PRO¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷安全フック及びテスト証明書. これらのチェーンは、酸性環境やアルカリ性環境では使用しないでください. RS Pro チェーンリフティングス. RS Pro チェーンリフティングスリングは、衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、 2 脚と 4 脚の積載容量に対応します。このチェーンスリングはショットブラスト加工で、すべての自己カラーで保護され、安全フックが付いています。チェーンリフティングスリングの長さと幅については、各種エンドフィッティングとスリングタイプを用意しています. 特長と利点:. リフティングスリング、チェーンスリング. 2 脚と 4 脚の荷重容量. 衝撃吸収性. 優れた耐摩耗性. 保護. 打撃は発った. 単色. 安全フックが付属しています. テスト証明書が付属しています. 安全係数: 4 → 1. 重い積み荷の持ち上げ用. チェーンは摩耗に強い. 継手とタイプ:. フック - アイエンドフィッティング. 連結スリングタイプ. WLLの意味は何ですか.. WLL = 作業荷重制限. 2 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674178 0674178 . 4.5 t 品番 ; 0674162 0674162 . 1.6 t. 4 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674207 0674207 → 6.4 t 品番 ; 0674190 0674190 . 3 t仕様スリングタイプ = チェーンストレートプルロード = 9t脚数 = 4定格荷重2本の脚 = 9t定格荷重4本の脚 = 6.4t長さ = 2m奥行 = 10mmエンドフィッティング = フックとアイタイプ4本吊り使用荷重(t)(安全作業)6.4チェーン本数4
チェーンスリング RS PRO チェーン 2m 10mm
RS PRO¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷安全フック及びテスト証明書. これらのチェーンは、酸性環境やアルカリ性環境では使用しないでください. RS Pro チェーンリフティングス. RS Pro チェーンリフティングスリングは、衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、 2 脚と 4 脚の積載容量に対応します。このチェーンスリングはショットブラスト加工で、すべての自己カラーで保護され、安全フックが付いています。チェーンリフティングスリングの長さと幅については、各種エンドフィッティングとスリングタイプを用意しています. 特長と利点:. リフティングスリング、チェーンスリング. 2 脚と 4 脚の荷重容量. 衝撃吸収性. 優れた耐摩耗性. 保護. 打撃は発った. 単色. 安全フックが付属しています. テスト証明書が付属しています. 安全係数: 4 → 1. 重い積み荷の持ち上げ用. チェーンは摩耗に強い. 継手とタイプ:. フック - アイエンドフィッティング. 連結スリングタイプ. WLLの意味は何ですか.. WLL = 作業荷重制限. 2 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674178 0674178 . 4.5 t 品番 ; 0674162 0674162 . 1.6 t. 4 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674207 0674207 → 6.4 t 品番 ; 0674190 0674190 . 3 t仕様スリングタイプ = チェーンストレートプルロード = 4.5t脚数 = 2定格荷重2本の脚 = 4.5t定格荷重4本の脚 = 3.2t長さ = 2m奥行 = 10mmエンドフィッティング = フックとアイタイプ2本吊り使用荷重(t)(安全作業)4.5チェーン本数2
スリングフックHTL(HTL4)
KITO(キトー)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷材質合金鋼質量(kg)10.4形式HTL4200寸法a(mm)54寸法t(mm)56寸法b(mm)34寸法s(mm)75組立方法アイタイプ寸法n(mm)95寸法p(mm)250寸法m'(mm)68適合チェーン線径(Φmm)20ラッチあり