絞り込み
長さ(m)
  • 1(7)
  • 1.5(7)
  • 2(7)
  • 2.5(7)
  • 3(7)
  • 3.5(6)
  • 4(8)
  • 4.5(5)
  • 5(8)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 10(3)
  • 12.5(3)
  • 13(3)
  • 13.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大洋製器工業(8)
  • テザック(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(6)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
幅(mm)
  • 45
  • 20(21)
  • 25(200)
  • 34(17)
  • 35(124)
  • 37(12)
  • 38(14)
  • 40(49)
  • 48(11)
  • 50(211)
  • 52(12)
  • 55(10)
  • 60(36)
  • 75(149)
  • 80(13)
  • 100(118)
  • 150(47)
  • 200(25)
  • 250(17)
  • 300(20)
種別
種別
エンドレス形(10)
種別
両端アイ形(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
0.5・1・1.5・2・5
等級
  • その他(1)
その他
JIS規格
  • 適合品(4)
適合品
材質
  • その他(2)
  • ポリエステル(9)
  • ポリエチレン(1)
その他・ポリエステル・ポリエチレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウ

    ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品

    モノタロウ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
    用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品

    テザック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
    用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • ラウンドスリング エンドレス スリーエッチ

    ラウンドスリング エンドレス

    スリーエッチ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
  • インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JISエンドレス

    大洋製器工業
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JIS HN形

    大洋製器工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
    用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
  • ブルースリングソフト ブラック N形 テザック

    ブルースリングソフト ブラック N形

    テザック
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
    用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業

    インカラウンドスリング JIS両端アイ

    大洋製器工業
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS100 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS100

    大洋製器工業
    34,980税込38,478
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
    用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
  • インカ シンスリング JISエンドレス 大洋製器工業

    インカ シンスリング JISエンドレス

    大洋製器工業
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    JIS品。従来のラウンドスリングより「細く・強く・軽く」作業効率を向上します。
    用途玉掛け作業用仕様JIS B8811種別エンドレス型材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ナイロン規格適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) 大洋製器工業

    インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ)

    大洋製器工業
    4,398税込4,838
    1本
    7日以内出荷
    種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業

    インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ)

    大洋製器工業
    54,980税込60,478
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS080 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS080

    大洋製器工業
    33,980税込37,378
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
繊維スリング