絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(1)
ブランド
  • SPANSET
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(177)
  • アイビッグ(112)
  • 明大(95)
  • シライ(91)
  • 田村総業(89)
  • KITO(キトー)(49)
  • オーエッチ工業(46)
  • TRUSCO(33)
  • テザック(32)
  • RS PRO(32)
  • 大洋製器工業(29)
  • 丸善織物(18)
  • イーグルクランプ(17)
  • ナロック(NAROC)(15)
  • スリーエッチ(12)
  • コンドーテック(11)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
幅(mm)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 59(1)
種別
種別
エンドレス形(1)
最大使用荷重(t)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
1・2・3・4・5・6・8
材質
  • ポリエステル(12)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スープラプラス 1T SPANSET

    スープラプラス 1T

    SPANSET
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)1寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】42×5
  • スープラプラス 2T SPANSET

    スープラプラス 2T

    SPANSET
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)2寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】46×7
  • ecoラウンドスリング SPANSET

    ecoラウンドスリング

    SPANSET
    2,798税込3,078
    1本
    46日以内出荷
    汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。
    用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
  • ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り SPANSET

    ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り

    SPANSET
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
    用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5
  • ecoベルトスリング HB SPANSET

    ecoベルトスリング HB

    SPANSET
    4,798税込5,278
    1本
    46日以内出荷
    DIN EN 1492-2規格に準拠。幅が広く凹み、傷防止に最適です。
    用途幅が広くコイル材、木材、造船、管材などの吊り上げや反転作業時の凹み、傷防止に最適です。材質ポリエステル
  • スープラプラス 4T SPANSET

    スープラプラス 4T

    SPANSET
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)4寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】57×10
  • スープラプラス 0.5T SPANSET

    スープラプラス 0.5T

    SPANSET
    5,798税込6,378
    1本
    46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】40×5
  • スープラプラス 6T SPANSET

    スープラプラス 6T

    SPANSET
    22,980税込25,278
    1本
    46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)6寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】68×11
  • スープラプラス 5T SPANSET

    スープラプラス 5T

    SPANSET
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)5寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】62×10
  • スープラプラス 8T SPANSET

    スープラプラス 8T

    SPANSET
    28,980税込31,878
    1本
    46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)8寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】73×13
  • スープラプラス 3T SPANSET

    スープラプラス 3T

    SPANSET
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷から46日以内出荷
    スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。折長さ最大30mまで製作可能です。0.5t~8tのラインナップです。
    用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)3寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】54×8
  • 一般用ラウンドスリング スープラプラスX SPANSET

    一般用ラウンドスリング スープラプラスX

    SPANSET
    18,980税込20,878
    1本
    52日以内出荷
    従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
    種別エンドレス形形状エンドレス幅(mm)(荷重下)59厚さ(mm)(荷重下)11ベルト幅(mm)(荷重下)59長さ(m)最小0.75、最大3使用荷重(t)最大5全長(m)3安全率7倍自重(kg)1.0/1mごとRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り SPANSET

    ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り

    SPANSET
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。
    用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステル最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7
繊維スリング