絞り込み
長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 6(2)
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(182)
- アイビッグ(112)
- 明大(95)
- シライ(91)
- 田村総業(89)
- KITO(キトー)(49)
- オーエッチ工業(46)
- TRUSCO(33)
- テザック(32)
- RS PRO(32)
- 大洋製器工業(29)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- ナロック(NAROC)(15)
- SPANSET(13)
- コンドーテック(11)
- スリーエッチ(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
- 25(2)
- 35(2)
- 39(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 46(1)
- 49(1)
- 50(2)
- 57(1)
- 65(1)
使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 0.76(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 3.2(1)
- 5(1)
種別

エンドレス形(1)

両端アイ形(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 1(3)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 3.2(1)
- 5(1)
0.5・1・1.6・2・3.2・5
等級
- JIS4等級(1)
JIS4等級
JIS規格
- 適合品(2)
適合品
材質
- ポリエステル(3)
ポリエステル
特価

ポリエステルスリング
(284件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
スリング ソフトタイプ エンドレス
(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品
¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品