絞り込み
長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(4)
- エスコ(173)
- シライ(39)
- TRUSCO(32)
- 田村総業(22)
- オーエッチ工業(19)
- 明大(18)
- テザック(15)
- KITO(キトー)(13)
- 大洋製器工業(11)
- スリーエッチ(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- エバープラウド(3)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
- allsafe(3)
- アイビッグ(3)
- JSH(2)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
- 25(3)
- 35(2)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(2)
使用荷重(t)
- 0.8(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 2.5(2)
- 3.15(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 6.8(1)
- 8(1)
種別

2本吊(1)

両端アイ形(2)
最大使用荷重(t)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
1.5・2.5・4
等級
- JIS3等級(2)
- JIS4等級(1)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(2)
適合品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~特価1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥7,898税込¥8,688特価1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)
コンドーテック¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から15日以内出荷ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応














![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406120-260715-02.jpg)