絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 8
  • 3(7)
  • 6(90)
  • 9(108)
  • 10(76)
  • 12(169)
  • 14(80)
  • 16(100)
  • 18(60)
  • 20(58)
  • 22(34)
  • 24(57)
  • 26(56)
  • 28(66)
  • 30(15)
  • 32(42)
  • 36(40)
  • 40(24)
  • 45(11)
  • 50(10)
ブランド
  • エスコ(13)
  • 大綱(7)
  • コンドーテック(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日興製綱(2)
  • STAS(2)
  • 東京製綱(2)
  • アイビッグ(2)
  • 大洋製器工業(1)
  • 中村工業(1)
  • 大和工業(1)
長さ(m)
  • 1(17)
  • 1.5(15)
  • 2(17)
  • 2.5(11)
  • 3(16)
  • 3.5(8)
  • 4(16)
  • 4.5(5)
  • 5(13)
  • 5.5(3)
  • 6(13)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
  • 8(4)
  • 8.5(1)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
使用荷重(t)
  • 0.53(1)
  • 0.537(7)
  • 0.996(3)
  • 1.07(5)
  • 1.2(1)
  • 1.46(1)
  • 1.54(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
6(90)
9(108)
10(76)
12(169)
14(80)
16(100)
18(60)
20(58)
24(57)
28(66)
ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ 大和工業

    JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ

    大和工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。
    端末仕様両アイ
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック

    東京製綱
    4,598税込5,058特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)

    アイビッグ
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトロック止ワイヤ コンドーテック

    アウトロック止ワイヤ

    コンドーテック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業

    玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”

    中村工業
    4,998税込5,498特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
    材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ端末仕様両アイ
  • 8mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    8mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.3長さ(m)2.0全長(m)2.0破断荷重(t)4.7ロープ径(Φmm)8
  • 8mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    8mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    6,770税込7,447
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.15長さ(m)1.5全長(m)1.5破断荷重(t)4.7ロープ径(Φmm)8
  • 8mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    8mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    6,410税込7,051
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1長さ(m)1.0全長(m)1.0破断荷重(t)4.7ロープ径(Φmm)8
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ メッキ(パッケージ入り)

    STAS
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-17質量(kg)1.2全長(m)5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-16質量(kg)1.0長さ(m)4全長(m)4破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-12質量(kg)0.4全長(m)1.5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • 長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り) STAS

    長崎差し トゲ無し玉掛けワイヤ 黒(パッケージ入り)

    STAS
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特許長崎差しトゲ無し加工により加工端末の鋭利なトゲを表面に出さないことを実現。作業時の危険性の軽減や玉掛作業効率の向上、吊荷などに傷がつきにくいといったメリットがあります。さらに、クレーン等安全規則第219条や安全労働衛生規則475条に適合しているだけでなく、ストランドの抜け出しが少なく長期間使用でき経済的です。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくいSTASタグにより、規格・安全荷重・取扱い説明の確認も簡単にできます。ストランド抜け出しが少なく破棄頻度が低いです。ロープ芯と一体となって破れにくく外れにくい"STASタグ"により、台付け、OUT品との識別・規格・安全荷重・取扱い説明の確認も容易です。
    用途玉掛け作業など備考NETIS登録品:QS-160054-VE クレーン等安全規則第219条適合品/使用年月日記入欄有り
  • JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX2m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX2m 2本組

    大綱
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)1.06長さ(m)2使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
  • 2点吊りワイヤースリング 1.2t未満 アイビッグ

    2点吊りワイヤースリング 1.2t未満

    アイビッグ
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
    用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能タイプラッチフック荷重(t)1.2未満ロープ径(Φmm)8
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    6,840税込7,524
    1本
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.8長さ(m)8.0全長(m)8.0破断荷重(t)3.0ロープ径(Φmm)8
  • JIS ロック止ワイヤ  8mm 片コース 片ワサ自然200 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 8mm 片コース 片ワサ自然200

    コンドーテック
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-14質量(kg)0.6長さ(m)2.5全長(m)2.5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-13質量(kg)0.5長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-11質量(kg)0.3全長(m)1破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX3m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX3m 2本組

    大綱
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)1.48長さ(m)3使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
  • JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX4m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX4m 2本組

    大綱
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)1.9長さ(m)4使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
  • JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX6m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX6m 2本組

    大綱
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)2.76長さ(m)6使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
  • JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX1.5m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX1.5m 2本組

    大綱
    2,898税込3,188
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)0.84長さ(m)1.5使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
  • JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX1m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX1m 2本組

    大綱
    2,598税込2,858
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)0.62長さ(m)1使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
  • JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX5m 2本組 大綱

    JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX5m 2本組

    大綱
    4,398税込4,838
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    質量(kg)2.34長さ(m)5使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    7,520税込8,272
    1本
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)2.85全長(m)10.0破断荷重(t)3.0ロープ径(Φmm)8
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

    東京製綱
    1,698税込1,868特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)8破断荷重(kN)45.5
  • JIS ロック止ワイヤ  8mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 8mm 両コース

    コンドーテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)1.07(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様8mm 6×24 O/O
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-18材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.38全長(m)6破断荷重(t)3ロープ径(Φmm)8
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番815-7517質量(kg)0.85長さ(m)3.5使用荷重(t)【2本垂直吊り】0.996全長(m)3.5ロープ径(Φmm)8スリング径(mm)8
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    22,980税込25,278
    1箱(10本)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-15質量(kg)0.7長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
ワイヤースリング