絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 12(6)
  • 16(12)
ブランド
  • アイビッグ(12)
  • コンドーテック(2)
  • TRUSCO(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • ダイキ(1)
  • FSC藤原産業(1)
長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 1(8)
  • 1.5(8)
  • 2(8)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • 4.5(3)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(2)
使用荷重(t)
  • 3
  • 0.3(21)
  • 0.678(15)
  • 0.837(15)
  • 1.2(74)
  • 1.6(46)
  • 2(13)
  • 2.14(17)
  • 2.3(29)
  • 2.7(20)
  • 3.3(22)
  • 4.8(42)
  • 5.8(21)
  • 7(40)
  • 8.1(18)
  • 9.2(17)
  • 9.4(19)
  • 11.6(15)
  • 12.3(13)
  • 14.9(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
特価
本日8月3日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
12(6)
16(12)
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付

    コンドーテック
    31,980税込35,178
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装

    コンドーテック
    32,980税込36,278
    1組
    5日以内出荷から15日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
  • JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業

    JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付

    FSC藤原産業
    36,980税込40,678
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)。リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
    適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot)

    アイビッグ
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック)

    アイビッグ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。 鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx6M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx6M

    アイビッグ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)6使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx2.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx2.5M

    アイビッグ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)2.5使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx3M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx3M

    アイビッグ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)3使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx2M

    アイビッグ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)2使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx4.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx4.5M

    アイビッグ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)4.5使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx4M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx4M

    アイビッグ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)4使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx3.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx3.5M

    アイビッグ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)3.5使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx1M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx1M

    アイビッグ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)1使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx5M

    アイビッグ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)5使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 16mmx1.5M

    アイビッグ
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)1.5使用荷重(t)3破断荷重(t)18ワイヤー径(Φmm)16
  • 自走式スピードローラークリーン ダイキ

    自走式スピードローラークリーン

    ダイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業セット内容ラチェットレバー、固定ボルト配列ウレタンダブルタイプ
  • 4点吊りワイヤスリング オーエッチ工業

    4点吊りワイヤスリング

    オーエッチ工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途荷物の吊具
ワイヤースリング