絞り込み
NRR値
- 22
- 18(1)
- 21(5)
- 23(4)
- 24(7)
- 25(8)
- 26(5)
- 27(6)
- 28(2)
- 29(3)
- 30(3)
- 31(2)
タイプ
- ヘッドバンド(5)
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- グレー(1)
- ブラック(4)
規格
- ANSI 規格適合(2)
- EN 352 適合(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- TMC(1)
- ハネウェル(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
イヤーマフは、周りの騒音などを防ぐ効果のある道具。もともとは、耳を覆うための防寒具として使われていたが、現在では飛行場でのエンジンの音から耳を守る働きなどの目的にも使用されています。さまざまなデザインとカラーが用意され、ファッショナブルなイメージのものが多いので選ぶ楽しみがあるのが特徴です。未使用時には折りたたんで収納が可能なタイプや耳全体を傷めないようにソフトに包み込んでくれる装着感のもの、かなりの騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音タイプ、ヘルメットに取り付けでき、騒音のみカットしてくれるタイプなどがあります。その環境に合わせ、作業を快適に進められるアイテムです。
商品豆知識
「NRR値」から絞り込む
21(5)
22
23(4)
24(7)
25(8)
26(5)
27(6)
29(3)
30(3)
31(2)

PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ)
ハネウェル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5656適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値22(dB)
コンパクトイヤーマフ
TMC(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。NRR値22.9dB規格ANSI規格品材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂色黒質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ
イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますNRR値22dB規格EN352適合品トラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ
自動遮音付イヤーマフ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション寸法(cm)A:約11.5B:約13.5材質(ヘッドバンド)PVC+POM電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600電池単三電池×2本(別売り)質量(g)290トラスコ品番278-5633幅(mm)140色グレー高さ(mm)175タイプヘッドバンドタイプNRR値22
イヤーマフ オールプラスチック
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷NRR値22dBのオールプラスチックタイプのイヤーマフです。 独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。NRR値22dB材質ヘッドバンド:ABS樹脂、ポリカーボネート耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)210トラスコ品番124-3802幅(mm)205色ブラック高さ(mm)188~220タイプヘッドバンドタイプ
『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります
- 耳栓
- イヤーマフ