絞り込み
コード
  • あり(10)
  • なし(11)
NRR値
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 29(3)
  • 33(1)
ケース
  • あり(3)
  • なし(7)
材質
  • その他(1)
  • ウレタン(10)
  • エラストマー(4)
  • 塩化ビニル(1)
規格
  • ANSI 規格適合(3)
  • JIS T8161 EP1 適合(9)
  • その他(1)
  • イエロー(5)
  • オレンジ(3)
  • シルバー(1)
  • ブルー(2)
その他・イエロー・オレンジ・シルバー・ブルー
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • Moldex(モルデックス)(51)
  • UVEX(ウベックス)(49)
  • エスコ(28)
  • CRESCENDO(16)
  • TRUSCO(15)
  • 興研(12)
  • Silencia(サイレンシア)(8)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
  • K-excellent(6)
  • ケー エクセレント(6)
  • RS PRO(5)
  • LEPIC GAMING(5)
  • SONIC(ソニック)[文具](4)
  • Delta Plus(デルタプラス)(4)
  • PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS(4)
  • キングジム(3)
  • ハネウェル(3)
  • SUREFIRE(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
あり(10)
なし(11)
  • 耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)

    耳栓(フランジタイプ)

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    269税込296
    1組(2個)
    当日出荷
    素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
    トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
  • 3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム)

    3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    129税込142
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
    用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)NRR値29dB色(本体)オレンジ
  • 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)

    3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    79税込87
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
    用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなしNRR値29dB色(本体)オレンジ
  • 耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    耳栓 ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    389税込428
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
    トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
  • E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)

    E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
    用途騒音作業用。
  • 耳栓 クラシック 3M(スリーエム)

    耳栓 クラシック

    3M(スリーエム)(32件のレビュー)
    99税込109
    1組(2個)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
  • プッシュインス耳栓 ミニ 3M(スリーエム)

    プッシュインス耳栓 ミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    209税込230
    1組(2個)
    当日出荷
    グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
    イエロー材質(本体)ポリウレタン規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値28ケースなし
  • E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    E-A-R ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
    用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状イエローサイズフリー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2ケースなし
  • 耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    149税込164
    1組(2個)
    当日出荷
    使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
    トラスコ品番344-7227イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合コードなしNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし
  • 耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 1270 ひも付き

    3M(スリーエム)
    269税込296
    1組
    当日出荷
    会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間
    用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
  • 耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)

    耳栓P1300シリーズ

    3M(スリーエム)
    129税込142
    1組(2個)
    当日出荷
    フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
    適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
  • 耳栓 エクスプレス ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス ひも付き

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    当日出荷
    片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
    トラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
  • 3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1袋
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    仕様バンド付きタイプ材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどオレンジコードあり遮音値(dB)28ケースあり
  • 3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)

    3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし

    3M(スリーエム)
    769税込846
    1パック(4組)
    当日出荷
    幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
    材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどカラフルコードなし遮音値(dB)32ケースなし
  • 防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)

    防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
    仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
  • イヤープラグ フォームタイプ 3M(スリーエム)

    イヤープラグ フォームタイプ

    3M(スリーエム)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    オレンジコードなしケースあり
  • E-A-Rfit 聴覚保護具遮音性能測定器 393-1100 3M(スリーエム)

    E-A-Rfit 聴覚保護具遮音性能測定器 393-1100

    3M(スリーエム)
    379,800税込417,780
    1キット
    93日以内出荷
    聴覚保護具遮音性能測定器。専用のテストプラグを使用することで聴覚保護具の遮音効果を簡単に可視化が可能。騒音から聴覚を守るための有効なフィットテストツール。短時間で簡単に測定可能。7つの周波数(125 Hz、250 Hz、500 Hz、1,000 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、8,000 Hz)をすべてテスト可能。さまざまな3M聴覚保護製品に対応(耳栓、セミインサートタイプ、イヤーマフ)
    用途騒音対策。聴覚保護。
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1箱(25組)
    当日出荷
    騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
    トラスコ品番206-5208適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニルサイズフリーコードSNR値36(dB)
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)

    3M(スリーエム)
    5,198税込5,718
    1箱(25組)
    当日出荷
    騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
    適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質熱可塑性樹脂コードSNR値32(dB)
  • PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)

    PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1組ほか
    当日出荷
    外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

耳栓