絞り込み
NRR値
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・Moldex(モルデックス)・エスコ・3M(スリーエム)・CRESCENDO・TRUSCO・興研・Silencia(サイレンシア)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・K-excellent・ケー エクセレント・RS PRO・LEPIC GAMING・SONIC(ソニック)[文具]・Delta Plus(デルタプラス)・PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS・キングジム・ハネウェル・SUREFIRE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 耳栓

特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
  • 防音保護具耳栓com4-fit 300組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓com4-fit 300組入

    UVEX(ウベックス)
    6,998税込7,698
    1箱(300個)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
    NRR値33コードなしトラスコ品番818-7874材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)ピンクサイズフリー質量(g)300
  • シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入 名優

    シリコーン製防音防水耳栓 インスタパティ IP1000 4個入

    名優
    799税込879
    1箱(4個)
    当日出荷
    丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
    材質シリコンアズワン品番8-7316-01
  • トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ メテックス

    トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ

    メテックス(1件のレビュー)
    779税込857
    1箱(2組)ほか
    当日出荷
    シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
    NRR値22コードなし材質シリコンケースあり寸法(mm)直径20×厚さ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耳栓 TRUSCO

    耳栓

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1組ほか
    当日出荷
    根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
  • MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット Moldex(モルデックス)

    MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット

    Moldex(モルデックス)
    659税込725
    1袋
    5日以内出荷
    MOLDEX社の人気耳栓8種類を一度に試せるお試しセット。低反発ウレタン素材使用で柔らかな着け心地を実現。適度な復元力が耳にしっかりフィットし、快適な装着感を提供。NRR28~33dBのトップクラスの遮音性能を誇る。衛生的な個別包装で毎回清潔な状態で使用可能。PVCなどの有害物質を一切使用しない、環境・人体に配慮した素材を採用
    用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、自分の耳にフィットする耳栓を探したい方のトライアル、初めてMOLDEX耳栓を試したい方への入門用仕様有害物質:PVC不使用セット内容スパークプラグ(品番:6608/NRR33dB)、ゴーイングリーン(品番:6620/NRR33dB)、カモプラグ(品番:6608/NRR33dB)、メテオ(品番:6870/NRR33dB)、ソフティーズ(品番:6600/NRR33dB)、メローズ(品番:6820/NRR30dB)、メテオスモール(品番:6630/NRR28dB)、ピュアフィット(品番:6800/NRR33dB)材質発泡ウレタン包装形態個別包装
  • MOLDEX耳栓 メテオ 483-6870(ヒモナシ)200ペア Moldex(モルデックス)

    MOLDEX耳栓 メテオ 483-6870(ヒモナシ)200ペア

    Moldex(モルデックス)
    14,980税込16,478
    1箱
    翌日出荷
    遮断性能NRR33dB。ソフトな弾性ポリウレタンと人間工学に基づいた独自の形状により、圧力による不快感を解消し、高いフィット感が得られます。
  • 耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入

    UVEX(ウベックス)
    6,998税込7,698
    1箱(200組)
    欠品中
    X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
  • 耳栓 whisper(ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 whisper(ひも付き) 50組入

    UVEX(ウベックス)
    8,998税込9,898
    1箱(50組)
    当日出荷
    特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
  • 使い捨て耳栓 FEP-01 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-01

    ケー エクセレント
    50税込55
    1組
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
    トラスコ品番439-0578適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(2個)
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
    用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコードケース
  • ナイトミン耳ほぐタイム5日分 小林製薬

    ナイトミン耳ほぐタイム5日分

    小林製薬
    699税込769
    1袋(5包)
    当日出荷
    寝つきづらい夜に耳からリラックス 周りの音を遮断し安眠へ促します 気持ち良い温熱効果が約20分持続します 耳せんの防音効果で周囲の雑音による入眠の妨げを防ぎます 本体1セット小型発熱体5セット入り
  • サイレンス70 紐なし 100組入り 興研

    サイレンス70 紐なし 100組入り

    興研
    9,298税込10,228
    1箱(100組)
    欠品中
    とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。【JIS T 8161準拠(第1種型)】
    用途耳栓、防音保護具サイズフリータイプスポンジ規格JIS T 8161準拠(第1種型)コードなし
  • リール式専用耳栓 FEP‐01H K-excellent

    リール式専用耳栓 FEP‐01H

    K-excellent
    89税込98
    1組(2個)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    NRR値32規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質PU(ポリウレタン)製オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなし
  • 耳栓 サイレンス-70 興研

    耳栓 サイレンス-70

    興研
    1,298税込1,428
    1セット(10組)
    当日出荷
    とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
    NRR値30dBグリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
  • 耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ワンフィット (2112045)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    52税込57
    1組
    当日出荷
    人体工学的な形で耳にフィットします。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。ブルーコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6698質量(g)0.3022018年トラスコ掲載ページ6 0232
  • 耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002)

    UVEX(ウベックス)
    97税込107
    1セット(5組)
    当日出荷
    交換用プラグです。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。グリーン材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、バンド:ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-6712質量(g)0.32018年トラスコ掲載ページ6 0230
  • 耳  栓 (キャップ開閉式) エスコ

    耳 栓 (キャップ開閉式)

    エスコ
    885税込974
    1個
    当日出荷
    耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
    NRR値24グリーンコードあり材質熱可塑性エラストマーケースありエスコ品番EA800VM-29遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
  • イヤーウィスパー ミスサイレンシア Silencia(サイレンシア)

    イヤーウィスパー ミスサイレンシア

    Silencia(サイレンシア)
    529税込582
    1組
    当日出荷
    ピンク材質ポリウレタン付属品携帯ケースアズワン品番65-1833-99松吉医科器械コード23-3885-00
  • TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click 重松製作所

    TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

    重松製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    UVEXX-FIT専用容器
    トラスコ品番816-7571質量(g)300アズワン品番64-8899-36
  • 耳栓 No.1 興研

    耳栓 No.1

    興研
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓の表面全体で耳孔をふさぎ、ソフトな感触でよくフィットします。全体的に遮音するタイプです。
    イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/13250/15.5500/161000/212000/274000/288000/27
  • 耳栓 興研

    耳栓

    興研
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • PlugStation使い捨て耳せんGoin Green500組入りディスペンサー Moldex(モルデックス)

    PlugStation使い捨て耳せんGoin Green500組入りディスペンサー

    Moldex(モルデックス)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    グリーンマーブル
  • POM1000 II  [ライブ用イヤープラグ] AZLA(アズラ)

    POM1000 II [ライブ用イヤープラグ]

    AZLA(アズラ)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
    『POM1000 II』は「ポム栓」の愛称で親しまれた前モデルの設計を再強化した、ライブの熱量と音質を落とさない音質優先ライブ用イヤープラグです。スピーカー近くの超高周波等の微小な音まで遮音する「密閉モード」と、強化されたエアホール設計によって空気循環を行い自然な遮音を行う「開放モード」の切替可能な特許機構(特許第10-2111668号)を搭載。全音域の音量減衰のバランスを調整しながら、密閉モード時には最大-35dB(2-3KHz)カット、開放モード時は中大規模コンサートホールでの使用環境を想定して設計されており、会場の広さや場所によって切替するなどが可能。イヤーピース付け替え式を採用し、ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することができ、好みに合わせた自由なフィッティング調整が可能。体温で変形して耳道にフィットするTPE素材採用XELASTEC II(SS/MS/ML)と、高遮音のフォーム素材採用Foamax(S/MS/M)の高性能イヤーピースが合計6ペア付属。ライブ中は首に掛けておけるイヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチ付属。
    用途ライブ、コンサート、工事現場、睡眠、学習時の耳栓として付属品アルミ製ケース、イヤープラグストラップ、キャリングポーチ、SednaEarfit XELASTEC IIイヤーピース(SS/MS/ML)、SednaEarfit Foamaxイヤーピース(SS/MS/M ※MSサイズは初期装着済み)材質アルミニウム質量(g)4(※片側/イヤーピース含まず)寸法(幅W×高さH)(mm)17×10(※片側/イヤーピース含まず)保証期間メーカー保証は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。保証は日本国内での使用に限ります。本製品は耳栓です。【重要】全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
  • 防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)

    防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
    仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
  • 使い捨て耳栓 FEP-03 ケー エクセレント

    使い捨て耳栓 FEP-03

    ケー エクセレント
    50税込55
    1組
    当日出荷
    先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
    トラスコ品番439-0600適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
  • フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO

    フィルター騒音吸収 耳栓

    CRESCENDO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組(2個)
    当日出荷
    特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
    用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コードケース
  • 耳栓 FEP-01 K-excellent

    耳栓 FEP-01

    K-excellent
    9,798税込10,778
    1箱(200組)
    当日出荷
    潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
    オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
  • CONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ Delta Plus(デルタプラス)

    CONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ

    Delta Plus(デルタプラス)
    13,980税込15,378
    1個(500組)
    6日以内出荷
    作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。上下2か所に壁掛け用穴。耳内への粉塵侵入防止にも。
    NRR値33材質【耳栓】PU、【分配器】PEタイプフィットタイプ寸法(Φmm)(耳栓)7~12アズワン品番64-3725-75SNR値36
  • 耳栓 ファームフィット KGW

    耳栓 ファームフィット

    KGW
    859税込945
    1パック(3組)
    当日出荷
    耳孔に合わせて、シールするスポンジタイプです。 手軽に使えて、およそ1週間の使用が可能です。
    用途騒音対策用NRR値30イエローコード材質耳栓本体:ポリ塩化ビニール(PVC)トラスコ品番492-3821サイズフリー質量(g)1.8
  • 使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    249税込274
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値30トラスコ品番770-4933グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
  • 再使用可能耳せん GLIDE  6445 コード付き Moldex(モルデックス)

    再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    439税込483
    1組
    当日出荷
    使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書NRR値27トラスコ品番770-4739グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
  • 耳  栓 (コード付・ケース付) エスコ

    耳 栓 (コード付・ケース付)

    エスコ
    725税込798
    1個
    当日出荷
    洗って再利用できます。
    コードあり付属品プラスチックケースエスコ品番EA800VM-18材質熱可塑性エラストマーカーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
  • 耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組) エスコ

    耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷
    底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
    NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-24遮音値(dB)33
  • 耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式 UVEX(ウベックス)

    耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    399税込439
    1組
    当日出荷
    解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。
    用途各種製造現場騒音作業現場NRR値21dB規格EN352適合品コードトラスコ品番823-0620材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)イエローサイズフリー質量(g)9
  • 耳栓 アズワン

    耳栓

    アズワン
    89税込98
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オレンジコードなしケースなし
  • サイレンシア プロネオ Silencia(サイレンシア)

    サイレンシア プロネオ

    Silencia(サイレンシア)
    10,980税込12,078
    1式(200組)
    当日出荷
    材質熱可塑性エラストマー
  • BOJIN イヤープラグ No.2 トーアボージン

    BOJIN イヤープラグ No.2

    トーアボージン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    主として高音を遮音し、会話域低音を比較的通します。低レベルの騒音現場でお使いください。耳に入れやすく、水洗いしても再使用できます。
    付属品収納ケーストラスコ品番697-5396材質本体:エラストマー、コード:ナイロン肌色コードありケースあり
  • 勉強モードきりかえ耳栓 デビカ

    勉強モードきりかえ耳栓

    デビカ
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    周囲の雑音を音を遮断して勉強に集中。周囲の音を程よく遮断するので、勉強や仕事に集中したい時に最適!。4サイズから選べる付け替え用イヤーチップ付き。ホコリなどから守る、中身がわかる半透明の専用ケース付き。1ペア(2個)入り
    材質本体:シリコン、ケース:ABS/シリコン質量(g)26(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×16×22(本体片側)
  • 耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付 エレコム

    耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ぐっすり眠れる空間へと導く。優れた遮音性能で、快眠に適した環境を整える耳栓”エクリア イヤープラグ”です。柔らかいシリコン製イヤーチップと薄型設計で、耳穴にしっかり収まり、横向きでも違和感のない自然なつけ心地。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。
    用途静かにぐっすり眠れる空間づくりをサポート。騒音を抑えて静けさを実現する、優れた遮音性能を発揮します。 。外れにくい構造で、就寝中も耳栓がずれにくく、紛失しにくい仕様です。探す手間が減ることで、忙しい朝にも少しゆとりが生まれます。 。突起部分が耳のくぼみ(耳甲介)にしっかりフィット。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。 。柔らかいシリコン製のイヤーチップを採用し、耳穴にしっかりフィットします。 。耳穴に収まる薄型設計。横向きで寝ても気にならず、自然なつけ心地です。 。長時間の使用でも耳に負担がかかりにくい、約1gの軽量設計です。 。仕事や勉強、カフェでの作業など、集中したいシーンでも活躍します。 。飛行機での移動中や自宅でのリラックスタイム、生活音が気になるときなどにおすすめです。 。水洗いが可能で、いつでも清潔に保てます。手軽に洗えて、繰り返し何度でも使用できます。 。収納や持ち運びに便利なケース付き。ポケットやバッグにもすっきり収まるコンパクトサイズです。 。ケースは片手でスマートに開閉できるスライド式。使いたいときにサッと取り出せます。 。カラビナに取り付けられるループ付きで、バッグやベルトにも装着可能です。 。イヤーチップはXS・S・M・Lサイズの4サイズを付属し、フィット感を調整できます。セット内容耳栓本体、収納ケース、イヤーチップ4サイズ(XS・S・M・L)材質耳栓本体:シリコン、イヤーチップ:シリコン、収納ケース:ABS・シリコン質量(g)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約1、収納ケース:約28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約25×17×15.5、収納ケース(持ち手含まず):約72×23×23
  • 耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入

    UVEX(ウベックス)
    8,798税込9,678
    1箱(100組)
    5日以内出荷
    X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

耳栓