絞り込み
外寸法・幅(mm)
  • 387
  • 265(3)
  • 270(5)
  • 297(3)
  • 300(3)
  • 325(3)
  • 342(8)
  • 350(3)
  • 370(4)
  • 380(10)
  • 385(5)
  • 400(6)
  • 420(7)
  • 440(6)
  • 450(6)
  • 460(5)
  • 470(5)
  • 475(4)
  • 490(5)
  • 600(4)
ブランド
  • QBRICK(4)
  • アステージ(I.BEAM)(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 131(2)
  • 172(2)
  • 180(2)
外寸法・奥行(mm)
  • 218(2)
  • 582(4)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
容量(L)
  • 13.5(2)
  • 19.5(2)
13.5・19.5
タイプ
  • 中皿あり(4)
  • 中皿なし(1)
中皿あり・中皿なし
耐荷重(kg)
  • 15(1)
  • 50(1)
15・50
材質(本体)
  • プラスチック(4)
  • ポリプロピレン(2)
プラスチック・ポリプロピレン
質量(kg)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 3.6(1)
  • 3.99(1)
  • 4.18(1)
  • 4.88(1)
0.6・1・3.6・3.99・4.18・4.88
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェルフパワー アステージ(I.BEAM)

    シェルフパワー

    アステージ(I.BEAM)(12件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途ホビーやレジャー等の多目的収納に便利です。 上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。 棚の仕切り板が、収納スペースに合わせて自由に仕切れます。付属品仕切り板×6仕様棚2段付き色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールインボックス アステージ(I.BEAM)

    オールインボックス

    アステージ(I.BEAM)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    文具やホビー等の多目的収納に便利です。 内容物が見やすいナチュラルカラー。
    色ナチュラル材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーガナイザー 2XL (フォーム有) QBRICK

    オーガナイザー 2XL (フォーム有)

    QBRICK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最も大きいサイズで、他のモジュラーオーガナイザーやボックスと連結可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールや電動工具をしっかりと保護します。英語商品名は [ ONE Organizer 2XL2 Insert ]です。
    用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)3.6材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)19.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172外寸法・奥行(mm)582有効対角寸法(mm)679
  • オーガナイザー XL Long QBRICK

    オーガナイザー XL Long

    QBRICK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。
    用途工具や部品の収納に最適質量(kg)4.18サイズXL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)13.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)131対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
  • オーガナイザー 2XL QBRICK

    オーガナイザー 2XL

    QBRICK
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
    用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用質量(kg)4.88サイズ2XL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)19.5耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
  • オーガナイザー XL QBRICK

    オーガナイザー XL

    QBRICK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。
    用途ツールや小物の収納に最適質量(kg)3.99色RedサイズXL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)13.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)131対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
樹脂製(プラスチック)