絞り込み
セット内容
- 部品・オプション(13)
色
クリア(1)
グレー(2)
ブラック(4)
ホワイト(11)
ブランド
- MCO
- オーム電機(26)
- ELPA(24)
- ナカヨ(18)
- シャープ(10)
- 伸興電線(10)
- サンワサプライ(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- エスコ(6)
- JACOB JENSEN(6)
- エレコム(5)
- Jabra(5)
- 日本製線(4)
- 長塚電話工業所(4)
- カシムラ(3)
- 八光電機製作所(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- ノーザンブルー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白
MCO(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
受話器用カールコード
MCO(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。タイプクロス結線接続端子4極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白
MCO(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線
電話機コード 6極6芯 白
MCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード 6極2芯 白
MCO(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極2芯RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯
MCO¥329税込¥3621個当日出荷2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプションコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード用 延長アダプタ 6極6芯
MCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ 6極4芯
MCO¥249税込¥2741パック(10個)当日出荷プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。セット内容部品・オプション色クリアコネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応
MCO(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)95±5
電話機コード用 分配アダプタ 6極4芯
MCO¥439税込¥4831個当日出荷電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード 6極4芯
MCO¥329~税込¥362~1個当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)色ブラック規格NTT結線準拠コネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダード
電話回線2分配器 手動切替 IP対応
MCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ付属品取付シール(約24×37mm)、木ネジコード長さ(m)1本体質量(g)45ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×24×74(突起部除く)
受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 黒
MCO¥479税込¥5271個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。色ブラック長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
電話機コード 6極4芯 白 フラット
MCO¥659~税込¥725~1本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。 カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
回線ローゼット 6極4芯 増設用
MCO¥769税込¥8461個当日出荷黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1セット内容部品・オプション色グレー質量(g)23コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
電話回線2分配器 自動切替 IP対応
MCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ付属品取付シールコード長さ(m)0.1本体質量(g)26ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
受話音量増幅アダプタ
MCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器付属品4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書仕様4極4芯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×89×26(突起部を除く)対応4極4芯騒音値(dB)最大40使用電源単4形アルカリ乾電池×2(別売)
電話着信お知らせアダプタ スタンドタイプ 6極2芯対応
MCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。付属品6極2芯電話機コード(約0.5m)コネクタ形状6極2芯(ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×148.2×75保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)90±7
電話機 回線用 分配アダプタ 6極4芯 直挿し
MCO¥439税込¥4831個当日出荷壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。 電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8RoHS指令(10物質対応)対応