絞り込み
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.25・0.4・0.5・0.6・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.7・1.8・2.1・2.4・2.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
特性
柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
材質
樹脂・黄銅(真鍮)
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NAC(長堀工業)・TRUSCO・CEJN(セイン)・室本鉄工・エスコ・ニッタ・WTB・PISCO(ピスコ)・近畿製作所・潤工社・ジョプラックス・アオイ・E-Value・十川産業・ヤマトエンジニアリング・パオック・フローバル・KENOH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: コイルホース

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

290件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5箱)
    5日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
  • スパイラルホースキット CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット

    CEJN(セイン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番864-1225材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄全長(mm)1310色青内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル部(mm)710使用範囲(m)8コイル径(mm)52
  • スパイラルホースキット ブローガン付 CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット ブローガン付

    CEJN(セイン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番226-4698材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM全長(mm)1600色青使用流体空気使用範囲(m)6外径(mm)8コイル径(mm)42内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)5×8コイル長(mm)520
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 8×12

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無有
  • 残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 TRUSCO

    残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無有
  • スパイラルホース 11×16 TRUSCO

    スパイラルホース 11×16

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
  • アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥4,983~税込¥5,481~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久性、柔軟性
  • コイルホース(フィッティングカプラー付) WTB

    コイルホース(フィッティングカプラー付)

    WTB
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用流体空気ホース寸法(mm)5×8コイル径(mm)42
  • カプラー付ウレタンコイルホース ヤマトエンジニアリング

    カプラー付ウレタンコイルホース

    ヤマトエンジニアリング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~+60内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(ホース)ポリウレタン樹脂金具カプラーソケット・カプラープラグ適合流体圧縮空気許容圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
  • 糸巻きコイルホース WTB

    糸巻きコイルホース

    WTB
    ¥5,985~税込¥6,584~
    1本
    当日出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    用途一般生産工場材質ポリウレタン、特殊糸内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)(コイルホース)5×8最高使用圧力1.2Mpa外径(Φmm)8ホース取付口両端G1/4めねじ付
  • フィッティングコイルホース WTB

    フィッティングコイルホース

    WTB
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1.2コイル径(mm)42
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン

    千代田通商
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4757材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)280内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm

    千代田通商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1210mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1210mm

    千代田通商
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm

    千代田通商
    ¥9,545~税込¥10,500~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)260
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm

    千代田通商
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3527色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)95内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm

    千代田通商
    ¥4,859~税込¥5,345~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1863使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm

    千代田通商
    ¥4,247~税込¥4,672~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1303mm

    千代田通商
    ¥2,206~税込¥2,427~
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1303使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)301
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm

    千代田通商
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)739使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)113
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m

    千代田通商
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)1000質量(kg)1色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
  • イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m

    千代田通商
    ¥1,999税込¥2,199
    1個
    当日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4081材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m

    千代田通商
    ¥6,999税込¥7,699
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4080材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)840内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m

    千代田通商
    ¥4,999税込¥5,499
    1個
    4日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4076材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)600内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m

    千代田通商
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4074材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)340内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m

    千代田通商
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4073材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)220内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M

    NAC(長堀工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7033全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7028全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ツインコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
  • ナイル 太巻カールホースCHL60 室本鉄工

    ナイル 太巻カールホースCHL60

    室本鉄工
    ¥5,999税込¥6,599
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-7085材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(m)約6.0
  • ナイル ジャンボカールホースG500 室本鉄工

    ナイル ジャンボカールホースG500

    室本鉄工
    ¥6,999税込¥7,699
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-7103材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約1.5
  • ストロングスパイラル 千代田通商

    ストロングスパイラル

    千代田通商
    ¥3,028~税込¥3,331~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
    色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • ジャンボカールホース 室本鉄工

    ジャンボカールホース

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ジャンボカールホースカール外径(Φmm)39ストレート部(mm)140
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
  • 5m 金具付ウレタンカールホース エスコ

    5m 金具付ウレタンカールホース

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1本
    翌日出荷
    1/4inchPFジョイント付
    エスコ品番EA125CB-5材質ウレタン樹脂内径(Φmm)5全長(m)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5
  • コイルホース Axel

    コイルホース

    Axel
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    12日以内出荷
    付属品ワンタッチカプラ
  • ラウンドコイルチューブ UT 潤工社

    ラウンドコイルチューブ UT

    潤工社
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
    トラスコ品番572-6138材質耐水軟質ポリウレタン全長(mm)600色黒使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.6ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6使用流体空気、水芯数6使用範囲(m)1.2最大使用寸法(m)1.2外径(mm)6コイル径(mm)55内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)340
コイルホース