絞り込み
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.25・0.4・0.5・0.6・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.4・1.5・1.7・1.8・2.1・2.4・2.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
特性
柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
材質
樹脂・黄銅(真鍮)
ブランド
モノタロウ・千代田通商・NAC(長堀工業)・TRUSCO・CEJN(セイン)・室本鉄工・エスコ・ニッタ・WTB・PISCO(ピスコ)・近畿製作所・潤工社・ジョプラックス・アオイ・E-Value・十川産業・ヤマトエンジニアリング・パオック・フローバル・KENOH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: コイルホース

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

290件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/黒)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥715~税込¥787~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • UC ウレタンコイルチューブ ニッタ

    UC ウレタンコイルチューブ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
    材質ウレタン色青長さ(m)(最大引きのばし)2.5使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向右負圧性能(kPa)-101.294
  • スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCO

    スプリング式ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
    内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8樹脂寸法(mm)内径5・外径8外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)40使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気使用温度範囲-40~+80℃ホース取付口G1/4最小曲半径23mm
  • 軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社

    軟質ナイロンコイルチューブ

    潤工社
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm

    千代田通商
    ¥4,665~税込¥5,132~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • S ナイロンコイルチューブ ニッタ

    S ナイロンコイルチューブ

    ニッタ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷
    コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
    最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
  • ハイパワーコイルホース TRUSCO

    ハイパワーコイルホース

    TRUSCO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)ポリウレタン寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
  • スパイラルホース 8×12 TRUSCO

    スパイラルホース 8×12

    TRUSCO
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)

    シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
  • 取替用ウレタンコイルホース TRUSCO

    取替用ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
    使用温度範囲(℃)-40~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPaホース取付口G1/4
  • コイルホース ジョプラックス

    コイルホース

    ジョプラックス
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷
    伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース
    色青使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm

    千代田通商
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm

    千代田通商
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm

    千代田通商
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1078使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)226
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄

    千代田通商
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4077材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)300内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • クリーンホース 前田シェルサービス

    クリーンホース

    前田シェルサービス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(m)4
  • スクリューエアーホーススプリング付 近畿製作所

    スクリューエアーホーススプリング付

    近畿製作所
    ¥4,868~税込¥5,355~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途エアー手工具との組み合わせ材質ポリウレタン、鋼、真鍮内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
  • コネクトコイル 十川産業

    コネクトコイル

    十川産業
    ¥3,959~税込¥4,355~
    1本
    5日以内出荷
    折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
  • メイコイルセット 明治ナイロンホース

    メイコイルセット

    明治ナイロンホース(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
    外径(Φmm)7.6コイル径(mm)80(70)最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット色オレンジ材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)特性耐油コイル長(mm)350
  • ホース WIZ'A

    ホース

    WIZ'A
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタン色ブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
  • エアーコイルホース フローバル

    エアーコイルホース

    フローバル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    色イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
  • SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き

    SEAFLO(シーフロ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。 ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。 ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。 蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。 ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。 魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
    付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm)ホース長さ(m)6.5
  • コイルホース ジョプラックス

    コイルホース

    ジョプラックス
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-1343セット内容コイルホースとプラスチック継手の組品材質ポリウレタン全長(mm)780色黄質量(g)130使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5全長(m)0.78外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気使用範囲(m)2コイル径(mm)42コイル長(mm)180
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲2020mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲2020mm

    千代田通商
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm

    千代田通商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm

    千代田通商
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm

    千代田通商
    ¥6,999~税込¥7,699~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1417使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m

    千代田通商
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4073材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)220内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)10使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7050全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性などに優れています。
    材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8コイル部(mm)300角出し方向L型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱
  • エアーコイルホース WTB

    エアーコイルホース

    WTB(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
    用途一般生産工場に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.2材質ポリウレタン流体エアーホース取付口プラグ×G1/4
  • ジャンボカールホース 室本鉄工

    ジャンボカールホース

    室本鉄工
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
  • スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4) 千代田通商

    スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)

    千代田通商
    ¥2,999~税込¥3,299~
    1本
    当日出荷
    火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4
    種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル カールホース 室本鉄工

    ナイル カールホース

    室本鉄工
    ¥4,556~税込¥5,012~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
    カール外径(Φmm)28
  • コイルホース カプラ付 KENOH

    コイルホース カプラ付

    KENOH
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。
  • エアーコイルホースカプラ付 KENOH

    エアーコイルホースカプラ付

    KENOH
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質(ホース)ポリウレタン樹脂有効伸長(mm)全長×70%
  • コイリングチューブ(ガードワイヤー無し) アオイ

    コイリングチューブ(ガードワイヤー無し)

    アオイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    6日以内出荷
    バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。
    仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:無し使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンコイルチューブ アオイ

    ウレタンコイルチューブ

    アオイ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷
    U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部。への無理がかかりません。 。伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
    適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU色黒使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイリングチューブ(ガードワイヤー付) アオイ

    コイリングチューブ(ガードワイヤー付)

    アオイ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    14日以内出荷
    バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。
    仕様使用延長(m):2.5色赤タイプガードワイヤー:ガードワイヤー付き使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
コイルホース