絞り込み
間口(mm)
  • 600~800未満(11)
引出し
  • あり(1)
高さ(mm)
  • 600~900未満(11)
耐荷重(kg)
  • 150(4)
  • 160(1)
  • 180(3)
  • 200(4)
ホルダー数
  • 12
  • 15(16)
  • 18(28)
  • 20(17)
  • 21(18)
  • 24(67)
  • 25(13)
  • 28(24)
  • 30(36)
  • 32(22)
  • 33(22)
  • 35(21)
  • 36(31)
  • 40(32)
  • 42(21)
  • 45(14)
  • 48(40)
  • 60(25)
  • 72(13)
  • 100(11)
棚段数
  • 1(1)
  • 3(3)
1・3
奥行(mm)
  • 400~600未満(8)
  • 600~800未満(3)
400~600未満・600~800未満
ストッパー
  • あり(11)
あり
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(5)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・ベージュ
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(7)
ウレタン・ゴム・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(6)
  • 自在×4(4)
固定×2、自在×2・自在×4
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(10)
75・100
ブランド
  • サカエ(10)
  • 山金工業(1)
サカエ・山金工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(11)
  • ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエ

    ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
    グリーン車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエ

    ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様)

    サカエ
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
    ダークグレー車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
    ダークグレー車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
    グリーン車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在4輪タイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在4輪タイプ)

    サカエ
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段) サカエ

    ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段)

    サカエ
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/フットブレーキ付)

    サカエ
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付) サカエ

    ツーリングワゴン(天棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付)

    サカエ
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具2個高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ)

    サカエ
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) 山金工業

    ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用)

    山金工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    高価な工具を安全に収納できます。 形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。 ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。
    アイボリー材質(車輪)ゴムキャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり)棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
  • ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/フットブレーキ付)

    サカエ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)34高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン