絞り込み
ブランド
- イルネックス
- モノタロウ(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(167)
- 協同油脂(39)
- NOKクリューバー(38)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(24)
- AZ(エーゼット)(23)
- TRUSCO(16)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- エスコ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- スリーボンド(7)
- THK(7)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- アラム(6)
- SK11(5)
- ORAPI(5)
- 出光NTG(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る

イルネックス 防錆耐熱グリーススプレー
イルネックス(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681缶(420mL)当日出荷液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。ガス抜きキャップ付き用途回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量122mL危険物の性状非水溶性