絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(2)
ブランド
- クリンビュー
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(2)
- BOLL(2)
- SK11(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- TRUSCO(4)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(5)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 出光NTG(12)
特価
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(2)

シャーシーグリース 20本入
クリンビュー¥7,998税込¥8,7981箱(20本)3日以内出荷各種車両の足回り等に使用されている汎用のシャーシーグリースです。カルシウム石鹸を増ちょう剤として使用したグリースで耐水性に優れています。精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。自動車足回りや工具・農具等の摺動部に使用できる汎用グリースです。厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。用途建設機械、農業機械、自動車等の足回り等の潤滑・防錆。仕様消防法上の非危険物材質カルシウムせっけん基,キャップ,ボトル;プラ使用温度(℃)-10~60内容量(g)400ちょう度2号分類指定可燃物可燃性固体類危険物の類別非危険物
シャーシーグリース
クリンビュー¥409税込¥4501本3日以内出荷各種車両の足回り等に使用されている汎用のシャーシーグリースです。カルシウム石鹸を増ちょう剤として使用したグリースで耐水性に優れています。精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。自動車足回りや工具・農具等の摺動部に使用できる汎用グリースです。厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。用途建設機械、農業機械、自動車等の足回り等の潤滑・防錆。仕様消防法上の非危険物材質カルシウムせっけん,キャップ,ボトル;プラ使用温度(℃)-10~60内容量(g)400ちょう度2号分類指定可燃物可燃性固体類危険物の類別非危険物
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら