カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- AZ(エーゼット)(13)
- JTC(10)
- KTC(18)
- KWK(10)
- PERMA(26)
- PRESSOL(5)
- RS PRO(9)
- SK11(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- TRUSCO(99)
- エスコ(131)
- ザーレン(37)
- シマテック(30)
- パルサールブ(12)
- ベスト・アンサー(5)
- ヤマダコーポレーション(76)
- リンカーン(5)
- 尾崎亀商店(5)
- 正和(4)
- ブランドをもっと見る
油槽径(Φmm)
エコロジープロダクト
グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。

グリースガン 400g用 レバータイプ
(278件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(62件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応
ベスト・アンサー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
ワンハンドグリースガン
SK11(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
曲げノズル グリースガン用
(16件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用形状曲げ接続口径NPT1/8全長(mm)180タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個(15mL)ほか当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
グリースガン用 ストレートノズル
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
グリスガン エアー式
(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。用途機械のグリスアップ容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
マイクロホース
ヤマダコーポレーション(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8全長(mm)355質量(g)240ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
グリース用フレキシブルホース
SK11(6件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
狭所用ストレートノズル グリースガン用
(30件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用形状狭所用ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)120タイプチャッキングなし
グリスガン用ホース
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8品名ホースノズル危険物の類別非危険物
ストレートノズル グリースガン用
(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用形状ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)170タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション(12件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
ワンハンドグリースガン
BOLL(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30最大圧力(kg/cm2)300取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物
グリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付)
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル アメリカ規格 NPT1/8
ベスト・アンサー(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様ノズルサイズ(約):全長90mm ハンドル45mm、ホース先端対応規格:1/8npt、ホース長(約):30cmセット内容ノズル、フレキシブルホース質量(g)ノズル:約120、ホース:約60口径(Φmm)約14危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
オートグリースマシンガン
ヤマダコーポレーション(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用動作方式エアー駆動接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
80ml グリースポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥1,730税込¥1,9031個当日出荷80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー ロング
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷レバー操作で脱着ができます。用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷カートリッジグリス・手詰め兼用です。付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥4,298税込¥4,7281本当日出荷各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
ミニグリスガン コンパクトグリスガン
ベスト・アンサー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手詰め用コンパクトグリスガン 注入器用途このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】。最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】。約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】。全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。材質ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄寸法(mm)【ノズル】120全長(mm)280圧力最大1000 PSI(69bar)カップ容量(mL)80カップ径(Φmm)40×100危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)1
グリース用ニードルノズル
SK11(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)130接続口径PT1/8全長(mm)約130ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物