絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • AZ(エーゼット)(13)
  • JTC(8)
  • KTC(17)
  • KWK(5)
  • PERMA(26)
  • PRESSOL(5)
  • SK11(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • エスコ(68)
  • サモア(4)
  • ザーレン(36)
  • シマテック(30)
  • パルサールブ(10)
  • ベスト・アンサー(5)
  • ヤマダコーポレーション(53)
  • リンカーン(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • 正和(4)
油槽径(Φmm)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 45(1)
  • 47.5(1)
  • 48(1)
  • 56.4(3)
  • 57(1)
  • 59(1)
  • 60.1(2)
  • 60.5(2)
  • 62.6(3)
  • 63(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスガン用ホース TRUSCO

    グリスガン用ホース

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
    品名ホースノズル危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • ミニグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO

    ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス専用タイプです。
    トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCO

    ピンタイプ(グリスニップル)

    TRUSCO
    ¥619~税込¥681~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
  • ニードル型グリスガン用ノズル TRUSCO

    ニードル型グリスガン用ノズル

    TRUSCO
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷
    品名ノズル接続ねじR1/8危険物の類別非危険物
  • フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) TRUSCO

    フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式動作方式エアー式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
  • ボタンヘッド(グリスニップル) TRUSCO

    ボタンヘッド(グリスニップル)

    TRUSCO
    ¥529~税込¥582~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
  • グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    当日出荷
    高吐出量手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061材質スチール全長(mm)387質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)2.0最大圧力(MPa)30適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • ハンドリブリケーター 20L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
  • グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    形状ばね付き品名ホース接続ねじR1/8先端内径(mm)8.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)14.3
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ストレートノズル接続ねじRc1/8ノズル長(mm)115適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    片手・両手兼用手詰めタイプです。
    付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • L型グリスニップル用変換継手 TRUSCO

    L型グリスニップル用変換継手

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
    用途狭いスペースでの作業に。材質黄銅棒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストルタイプレバーガンセット TRUSCO

    ピストルタイプレバーガンセット

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    当日出荷
    グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
    仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル材質スチール全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6危険物の類別非危険物
  • グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCO

    グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC

    TRUSCO
    ¥9,298税込¥10,228
    1丁
    当日出荷
    仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
  • グリスニップル用キャップ TRUSCO

    グリスニップル用キャップ

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。グリスニップルの防じんや多少の漏れを防止します。
    トラスコ品番717-4285適合機種TGNシリーズ材質ポリエチレン(PE)色イエロー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    材質ポリウレタンタイプハイドロリックニップル用品名ホース危険物の類別非危険物
  • グリスガン TRUSCO

    グリスガン

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です
    トラスコ品番445-5797材質亜鉛合金全長(mm)360油槽径(Φmm)63ノズル長(mm)160最大圧力(MPa)47容量(cc)600危険物の類別非危険物
  • グリスニップル TRUSCO

    グリスニップル

    TRUSCO
    ¥729~税込¥802~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    危険物の類別非危険物
  • グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1丁
    当日出荷
    省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
    付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052全長(mm)365質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)2501回の吐出量(mL)0.8グリス容量420mL最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)600
  • グリスガン用 ストレートノズル TRUSCO

    グリスガン用 ストレートノズル

    TRUSCO
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    材質鉄タイプストレート品名ストレートノズル危険物の類別非危険物
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

    TRUSCO
    ¥139~税込¥153~
    1セットほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オートグリスカップ TRUSCO

    オートグリスカップ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
    用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物ねじ部R1/8
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    付属品ストレートノズル(GSN-250-A)適合グリスちょう度:No.1~No.2トラスコ品番718-6072材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄全長(mm)350容量(mL)420(手詰めは600)容量(g)手詰め容量:600油槽径(Φmm)60.1ノズル長(mm)240ノズル接続径PT 1/8-281回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • グリスガン用 ハイドロチャックノズル TRUSCO

    グリスガン用 ハイドロチャックノズル

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    全長(mm)170危険物の類別非危険物
  • グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCO

    グリスガン TAG508N用 ガスケット

    TRUSCO
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャー

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7383質量(g)3危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 ガスケット

    TRUSCO
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7405質量(g)1危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH120用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH120用 プランジャー

    TRUSCO
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7430適合機種PH-120質量(g)4品名プランジャー危険物の類別非危険物
  • ルブリケーター用ガン TRUSCO

    ルブリケーター用ガン

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番164-2758適合本体FTR-65G専用ガン質量(g)960品名ルブリケーター用ガン吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min危険物の類別非危険物
  • ハンドルブリケータ用ガン TRUSCO

    ハンドルブリケータ用ガン

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
    仕様ハイドロリックニップル専用トラスコ品番164-2766質量(g)285危険物の類別非危険物
  • G-60N用弱力バネ (銀) TRUSCO

    G-60N用弱力バネ (銀)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番126-6233色銀摘要G-60N用弱力バネ(シルバー)質量(g)23危険物の類別非危険物
  • G-60N用強力バネ(金) TRUSCO

    G-60N用強力バネ(金)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    適合オートグリスカップG-60N型用トラスコ品番126-6225色金摘要G60N用強力ばね(ゴールド)質量(g)26危険物の類別非危険物
  • 標準型ストレートノズル115 TRUSCO

    標準型ストレートノズル115

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    トラスコ品番112-5311材質スチール全長(mm)115質量(g)24品名標準ノズル危険物の類別非危険物
  • ハイドロチャックノズル170 TRUSCO

    ハイドロチャックノズル170

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    トラスコ品番112-5303材質スチール全長(mm)170質量(g)58品名ハイドロチャックノズル危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。適合グリス#2
    トラスコ品番112-5176全長(mm)360材質/仕上スチール質量(kg)0.9容量(mL)150油槽径(Φmm)47.5ノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/81回の吐出量(mL)0.7~0.8最大圧力(MPa)19.8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    タイプハイドロリックニップル用品名ホース(ばね付き)危険物の類別非危険物
  • カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ TRUSCO

    カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ

    TRUSCO
    ¥779税込¥857
    1式
    当日出荷
    グリスガンCG400にカウンタTKS3を取り付けるための金具です。カウンタを見るだけで何プッシュしたかわかるため便利です。
    トラスコ品番261-7865アズワン品番65-2053-46危険物の類別非危険物
グリース用注入器