絞り込み
動作方式
  • エアー式(3)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(36)
  • ヤマダコーポレーション(18)
  • リンカーン(5)
  • ベスト・アンサー(5)
  • KTC(4)
  • ザーレン(4)
  • PRESSOL(4)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • SK11(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • BOLL(2)
  • フローバル(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • THK(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マクノート(1)
油槽径(Φmm)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 45(1)
  • 47.5(1)
  • 48(1)
  • 56.4(3)
  • 57(1)
  • 59(1)
  • 60.1(2)
  • 60.5(2)
  • 62.6(3)
  • 63(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
エアー式(3)
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • ミニグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO

    ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス専用タイプです。
    トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) TRUSCO

    フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式動作方式エアー式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
  • グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    高吐出量手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061材質スチール全長(mm)387質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)2.0最大圧力(MPa)30適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    片手・両手兼用手詰めタイプです。
    付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ストレートノズル接続ねじRc1/8ノズル長(mm)115適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • グリスガン TRUSCO

    グリスガン

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です
    トラスコ品番445-5797材質亜鉛合金全長(mm)360油槽径(Φmm)63ノズル長(mm)160最大圧力(MPa)47容量(cc)600危険物の類別非危険物
  • グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCO

    グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
  • ピストルタイプレバーガンセット TRUSCO

    ピストルタイプレバーガンセット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
    仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル材質スチール全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6危険物の類別非危険物
  • グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷
    省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
    付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052全長(mm)365質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)2501回の吐出量(mL)0.8グリス容量420mL最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)600
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。適合グリス#2
    トラスコ品番112-5176全長(mm)360材質/仕上スチール質量(kg)0.9容量(mL)150油槽径(Φmm)47.5ノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/81回の吐出量(mL)0.7~0.8最大圧力(MPa)19.8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    付属品ストレートノズル(GSN-250-A)適合グリスちょう度:No.1~No.2トラスコ品番718-6072材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄全長(mm)350容量(mL)420(手詰めは600)容量(g)手詰め容量:600油槽径(Φmm)60.1ノズル長(mm)240ノズル接続径PT 1/8-281回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用 TRUSCO

    スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
    用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
  • スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCO

    スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースガン