絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(139)
  • ヤマダコーポレーション(76)
  • ザーレン(40)
  • シマテック(30)
  • PERMA(25)
  • KTC(20)
  • AZ(エーゼット)(13)
  • パルサールブ(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • JTC(10)
  • KWK(10)
  • RS PRO(9)
  • SK11(8)
  • PRESSOL(6)
  • リンカーン(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • ベスト・アンサー(5)
  • 正和(4)
油槽径(Φmm)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 45(1)
  • 47.5(1)
  • 48(1)
  • 56.4(3)
  • 57(1)
  • 59(1)
  • 60.1(1)
  • 60.5(2)
  • 62.6(3)
  • 63(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスガン用ホース TRUSCO

    グリスガン用ホース

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
    品名ホースノズル危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCO

    ピンタイプ(グリスニップル)

    TRUSCO
    619税込681
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
  • ミニグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO

    ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス専用タイプです。
    トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    高吐出量手詰めタイプです。
    1回の吐出量(mL)2.0ノズル長(mm)170油槽径(Φmm)56.4最大容量(mL)(直入れ)500全長(mm)387最大圧力(MPa)30質量(kg)1.4付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061材質スチール接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • ニードル型グリスガン用ノズル TRUSCO

    ニードル型グリスガン用ノズル

    TRUSCO
    739税込813
    1本
    当日出荷
    品名ノズル接続ねじR1/8危険物の類別非危険物
  • グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    片手・両手兼用手詰めタイプです。
    付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
  • ボタンヘッド(グリスニップル) TRUSCO

    ボタンヘッド(グリスニップル)

    TRUSCO
    529税込582
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
  • フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) TRUSCO

    フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ動作方式エアー式仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ストレートノズルノズル長(mm)115接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • L型グリスニップル用変換継手 TRUSCO

    L型グリスニップル用変換継手

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
    用途狭いスペースでの作業に。材質黄銅棒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • ハンドリブリケーター 20L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
  • グリスガン TRUSCO

    グリスガン

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です
    トラスコ品番445-5797材質亜鉛合金全長(mm)360油槽径(Φmm)63ノズル長(mm)160最大圧力(MPa)47容量(cc)600危険物の類別非危険物
  • グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷
    形状ばね付き品名ホース接続ねじR1/8先端内径(mm)8.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)14.3
  • グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCO

    グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
  • グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質ポリウレタンタイプハイドロリックニップル用品名ホース危険物の類別非危険物
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

    TRUSCO
    139税込153
    1セットほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ピストルタイプレバーガンセット TRUSCO

    ピストルタイプレバーガンセット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
    セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6材質スチール仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184危険物の類別非危険物
  • ハイドロチャックノズル170 TRUSCO

    ハイドロチャックノズル170

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    全長(mm)170質量(g)58トラスコ品番112-5303材質スチール品名ハイドロチャックノズル危険物の類別非危険物
  • グリスガン用 ストレートノズル TRUSCO

    グリスガン用 ストレートノズル

    TRUSCO
    559税込615
    1本
    当日出荷
    材質タイプストレート品名ストレートノズル危険物の類別非危険物
  • グリスニップル TRUSCO

    グリスニップル

    TRUSCO
    729税込802
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    危険物の類別非危険物
  • グリスガン用 ハイドロチャックノズル TRUSCO

    グリスガン用 ハイドロチャックノズル

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    全長(mm)170危険物の類別非危険物
  • グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷
    省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
    1回の吐出量(mL)0.8ノズル長(mm)250最大容量(mL)(直入れ)600全長(mm)365最大圧力(MPa)54質量(kg)1.4付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5グリス容量420mL適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • オートグリスカップ TRUSCO

    オートグリスカップ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
    用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物ねじ部R1/8
  • 標準型ストレートノズル115 TRUSCO

    標準型ストレートノズル115

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
    トラスコ品番112-5311材質スチール全長(mm)115質量(g)24品名標準ノズル危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。適合グリス#2
    適合グリースちょう度No.21回の吐出量(mL)0.7~0.8ノズル長(mm)160油槽径(Φmm)47.5容量(mL)150全長(mm)360最大圧力(MPa)19.8質量(kg)0.9トラスコ品番112-5176材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 ガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7405質量(g)1危険物の類別非危険物
  • カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ TRUSCO

    カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ

    TRUSCO
    779税込857
    1式
    当日出荷
    グリスガンCG400にカウンタTKS3を取り付けるための金具です。カウンタを見るだけで何プッシュしたかわかるため便利です。
    トラスコ品番261-7865アズワン品番65-2053-46危険物の類別非危険物
  • スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCO

    スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-4786材質スチール全長(mm)170質量(g)30品名標準ノズル危険物の類別非危険物
  • グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCO

    グリスガン TAG508N用 ガスケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
  • グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • 高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7596適合機種PH-400質量(g)6品名プランジャーガスケット危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 プランジャーワッシャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 プランジャーワッシャー

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7570質量(g)4危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7391質量(g)3危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャー

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7383質量(g)3危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH120用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH120用 プランジャー

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7430適合機種PH-120質量(g)4品名プランジャー危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH400用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH400用 プランジャー

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7588適合機種PH-400材質PE質量(g)23品名プランジャー危険物の類別非危険物
グリース用注入器