絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
使用電池
- 単4乾電池(4)
- 専用充電池(7)
- その他(2)
照射距離(m)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(2)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
- 10~19時間(3)
- 30~39時間(1)
- 80~89時間(1)
- 100時間以上(1)
保護等級
- IP54(5)
- IP68(2)
ブランド
- COAST
- モノタロウ(7)
- Beruf(11)
- EARTH MAN(8)
- FENIX(フェニックス)(39)
- GENTOS(84)
- LED LENSER(67)
- MUST TOOL(8)
- Nicron(ニクロン)(8)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- PETZL(24)
- PROGEAR(8)
- SK11(17)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(76)
- STAR Light(7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
- エスコ(42)
- オーム電機(30)
- ストリームライト(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- プリンストン(28)
- ブランドをもっと見る

LEDヘッドランプ XPH34R
COAST¥15,980税込¥17,5781個当日出荷重量227gの本体に、4つの照射モードを備え最大2700ルーメンの明るさが特徴です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。付属品専用充電池、USB-Cケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンドトラスコ品番710-1817幅(mm)49高さ(mm)32奥行(mm)101保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本明るさ(Lm)2700(ターボ)、1025(ハイ)、500(ミディアム)、120(ロー)、30(ムーン)照射距離(m)ターボ:295 / ハイ:180 / ミディアム:125 / ロー:62 / ムーン:30最大点灯時間6.75時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、25時間(ロー)、120時間(ムーン)
ヘッドライト COAST専用充電池 ZX850
COAST¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ZX850は、COAST製品のXPH30R/XP9R/WPH30Rに使用可能なリチウムイオン充電池です。本体にUSB-Cポートを備えており電池に直接充電が可能です。本体の充電インジケーターは、充電中は赤く点灯し、充電完了時は緑色に点灯します。過充電および過放電保護回路を搭載しています。急速充電システムにより、約1.5時間で充電が完了します。トラスコ品番730-2933適合機種XPH30R/XP9R/WPH30R電圧(V)3.7充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)3000
LEDヘッドランプ WPH30R
COAST¥13,980税込¥15,3781個当日出荷IP68の防水性能と、重量167gで最大1500ルーメンの明るさが特徴です。白色と赤色のLEDと5つの照射モードにより、最大1500ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。付属の専用充電池(ZX850) or 別売りのCR123×2本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番707-7983幅(mm)49高さ(mm)27奥行(mm)97保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本(別売)明るさ(Lm)500(ワイドハイ)、780(スポット)、1500(コンビ)、72(ワイドロー)照射距離(m)ワイドハイ:52 / スポット:150 / コンビ:165 / ワイドロー:20最大点灯時間5.75時間(ワイドハイ)、3.5時間(スポット)、2時間(コンビ)、19時間(ワイドロー)
LEDヘッドランプ SHL2R
COAST¥8,998税込¥9,8981個当日出荷本体は軽量な59gでヘルメット用に設計された2WAYライトです。3種類(ヘルメット用粘着式/KASKヘルメット用/帽子用)のマウントが付属し、各マウントとライト本体は強力マグネットで固定されます。マウントから取り外せば単体のハンドライトとしても使用できます。3つの照射モード(ハイ・ミディアム・ロー)を備え、最大500ルーメンの明るさです。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。最大12時間点灯可能な専用充電池(ZX350)が2個付属します。別売の単4アルカリ電池3本でも動作可能なハイブリットモデルなので、長時間の業務にも対応ができます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池×2、USB-Cスプリットケーブル、粘着性マウント、ヘルメットマウントトラスコ品番710-1815幅(mm)24高さ(mm)40奥行(mm)80保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350(付属)または単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)500(ハイ)、240(ミディアム)、95(ロー)照射距離(m)105(ハイ)、72(ミディアム)、45(ロー)最大点灯時間2.5時間(ハイ)、5.75時間(ミディアム)、12時間(ロー)
LEDヘッドランプ XPH30R
COAST¥12,980税込¥14,2781個当日出荷重量153gの本体に、4つの照射モードを備え最大1500ルーメンの明るさが特徴です。ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプルな操作性です。3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、Micro-USBケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンドトラスコ品番710-1816幅(mm)43高さ(mm)27奥行(mm)94保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本明るさ(Lm)1500(ターボ)、530(ハイ)、175(ミディアム)、48(ロー)、16(ムーン)照射距離(m)ターボ:210 / ハイ:122 / ミディアム:70 / ロー:36 / ムーン:21最大点灯時間8.5時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、30時間(ロー)、88時間(ムーン)
LEDヘッドランプ FL1R
COAST¥6,998税込¥7,6981個当日出荷僅か48gの軽量でシンプルな充電式ヘッドランプです。3モードは、ロー>ハイ>赤色灯で、コンパクトながら最大435ルーメンの明るさです。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、ローモードでは最大4.75時間の点灯が可能です。赤色LEDは、過度な明るさを必要としないシーンで活用できます。照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。誤ってライトが点灯しないようにスイッチを5秒押し続ければ誤作動防止モードに切り替わります。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品USB-Cケーブル、クリップトラスコ品番710-1823幅(mm)35高さ(mm)33奥行(mm)40保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)435(ハイ)、160(ロー)照射距離(m)42(ハイ) / 25(ロー)最大点灯時間1.25時間(ハイ)、4.75時間(ロー)
LEDヘッドランプ WPH34R
COAST¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IP68の防水性能と、重量223gで最大2000ルーメンの明るさが特徴です。白・赤・緑の3色LEDと6つの照射モードにより、最大2000ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。付属の専用充電池(ZX955) or 別売りの単4アルカリ電池×3本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、単4電池用カートリッジ、USB-Cケーブルトラスコ品番710-1810幅(mm)43高さ(mm)31奥行(mm)103保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)530(ワイドハイ)、1000(スポット)、2000(コンビ)、54(ワイドロー)照射距離(m)57(ワイドハイ)、160(スポット)、180(コンビ)、18(ワイドロー)最大点灯時間7時間(ワイドハイ)、4.75時間(スポット)、2.75時間(コンビ)、36時間(ワイドロー)
LEDヘッドランプ RL10
COAST¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷重量128gで最大560ルーメンの明るさが特徴です。広範囲を均一に照らす白色C.O.B. LEDを搭載し、過度な明るさを必要としないシーンで活用できる赤色LEDを備えています。本体のダイヤルを回すことで明るさを無段階に調整できます。リアには個別に点灯できる赤色テールライトを搭載し後方からの視認性も向上します。照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。単4アルカリ電池3本で最大14時間点灯します。別売の専用充電池(ZX350)でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品単4電池トラスコ品番710-1822幅(mm)30 (リア 25)高さ(mm)33 (リア42)奥行(mm)53 (リア 55)保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350または単4電池×3本明るさ(Lm)ハイ:560 ロー:55照射距離(m)31(ハイ) / 9(ロー)最大点灯時間ハイ:2時間 / ロー:14時間
ヘッドライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)