絞り込み
使用電池
専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
色
イエロー(1)
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 防浸(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
樹脂
ブランド
- エスコ
- ストリームライト(25)
- LED LENSER(6)
- ハタヤリミテッド(4)
- 日動工業(3)
- FIRE-FOX(3)
- 島田電機(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- スキャングリップ(1)
「使用電池」から絞り込む

専用充電池(1)

フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12色イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4