絞り込み
使用電池
  • 使用電池単1(4)
  • 使用電池単2(1)
  • 使用電池単3(12)
  • 使用電池単4(12)
  • 使用電池専用充電池(26)
明るさ(Lm)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(5)
  • 100~200未満(8)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1500未満(4)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(16)
防水性能
  • その他(1)
  • 水中形(2)
  • 耐水(2)
  • 防噴流(3)
  • 防沫(17)
  • 防浸(14)
  • 防滴(1)
  • 防雨(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
色
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質(本体)
  • アルミ(33)
  • スチール(1)
  • 樹脂(20)
アルミ・スチール・樹脂
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ELPA(41)
  • ENGINEER(エンジニア)(16)
  • FENIX(フェニックス)(47)
  • GENTOS(81)
  • GLOBAL&LOCAL(14)
  • Hydrangea(20)
  • KONTEC(コンテック)(24)
  • LED LENSER(98)
  • Nicron(ニクロン)(17)
  • PELICAN(ペリカン)(16)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
  • TRUSCO(32)
  • WUBEN(ウーベン)(25)
  • オーム電機(124)
  • ストリームライト(91)
  • マグライト(13)
  • 日動工業(36)
  • 東芝(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト(防爆構造) エスコ
    イエロー
    ブラック

    LEDライト(防爆構造)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥7,360税込¥8,096
    1個
    当日出荷
    防滴仕様。 防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません)。 照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 UL規格適合品:ClassⅠ,Div.1,Groups C,D; Class Ⅰ,Div.2,Groups A,B,C,D; Class Ⅱ,Div.2,Groups F,G; Class Ⅲ,T3C。 ●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。
    付属品ストラップ付寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 90x95x200mm 蜂退治スプレー用ホルスター エスコ

    90x95x200mm 蜂退治スプレー用ホルスター

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    欠品中
    材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×200ベルト通し幅(mm)65
  • [高輝度]LEDライト(ネイビー) エスコ

    [高輝度]LEDライト(ネイビー)

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
    材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯)照射距離(m)456 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • [UV]LEDライト エスコ

    [UV]LEDライト

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    翌々日出荷
    ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。
    用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5エコロジー商品省エネ
  • 充電式サーチライトLED エスコ

    充電式サーチライトLED

    エスコ
    ¥34,200税込¥37,620
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
    材質本体、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)92×171.5×181.4色イエロー質量(g)691使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強、中、弱充電時間(時間)4耐衝撃性1m明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38防水性IPX8(水深2m)照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200照射方式スポットビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    ¥7,750税込¥8,525
    1個(1個)
    欠品中
    ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート色イエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ

    フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]

    エスコ
    ¥4,910税込¥5,401
    1本
    当日出荷
    防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
    色オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
  • 50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-23材質ナイロン寸法(mm)55×150~160ベルト幅(mm)55(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)45×28適合寸法(mm)長さ~150
  • フラッシュライト/LED エスコ

    フラッシュライト/LED

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    翌日出荷
    照射モード切替(3パターン)できるライトです。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。2段階調光+点滅機能付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。
    材質アルミ合金色レッド質量(g)124.1 (電池含)光源LED電池寿命(時間)強:8 弱:100 点滅:12使用電池単3電池×2本 (別売)サイズ(mm)Φ21.5×159明るさ(Lm)強:200 弱:14 点滅:200照射距離(m)強:150照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • [単2x2本] LEDフラッシュライト エスコ

    [単2x2本] LEDフラッシュライト

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個(1個)
    当日出荷
    シンプルスタイルなライトです。
    材質アルミ寸法(mm)47×213色ボディ:ブラック質量(g)230(本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)15使用電池単2×2本(別売)明るさ(Lm)180明るさ固定照射距離(m)200照射方式タイプ:集光、パターン:点灯エコロジー商品省エネ
  • 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    当日出荷
    仕様マジックテープ付エスコ品番EA758CS-22材質ナイロン寸法(mm)38×35×170ベルト幅(mm)55、80内寸法(mm)(ライト受部)25×20(ゴム素材)適合寸法(mm)長さ155以下
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1本
    翌日出荷
    照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    質量(g)517 (本体のみ)光源白色LED球1灯使用電池単1電池×2本 (別売)材質(ボディ)アルミ合金電池寿命連続使用5時間サイズ(mm)Φ56×256明るさ(Lm)140照射距離(m)120照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個(1個)
    翌日出荷
    スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:アルミ、レンズ:ガラス色ブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LEDコンパクトライト エスコ

    [充電式]LEDコンパクトライト

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト。4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。USB Type-C充電ポート付き充電式バッテリー内蔵。バッテリー残量表示機能付。
    エコロジー商品省エネ
  • LEDライト(白・赤・緑) エスコ

    LEDライト(白・赤・緑)

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    当日出荷
    「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト。ストラップ付。
  • 60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ

    60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-24材質ナイロン寸法(mm)59×54×230~240ベルト幅(mm)65(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)52×35適合寸法(mm)長さ230以下
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1個
    翌日出荷
    ストラップ付。 頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付。 照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質アルミ合金質量(g)50 (本体のみ)光源LED球使用電池単4×1本 (別売)電池寿命約2時間 (強)、約4時間 (中)、約20時間 (弱)、約42時間 (点滅)サイズ(mm)Φ27.5×124.5明るさ100 (強)、50 (中)、10 (弱)、100 (点滅)照射距離(m)75照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • [充電式]ペン型UVライト エスコ

    [充電式]ペン型UVライト

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌々日出荷
    充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質アルミ合金質量(g)51 (電池含)波長(nm)400使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)充電時間(時間)2.5耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ16×151防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    ¥39,600税込¥43,560
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー色イエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ
  • [充電式]  LEDフラッシュライト エスコ

    [充電式] LEDフラッシュライト

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1個(1個)
    当日出荷
    USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
    付属品ストラップ、USB配線材質アルミ寸法(mm)30×145色ブラック質量(g)約180(電池含)使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP66電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間充電時間(時間)約4モードスマートスイッチ明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20照射距離(m)220(最大)照射方式集散光高さ(m)耐衝撃:1エコロジー商品省エネ
  • LEDライト(白色光・高演色兼用/防爆構造) エスコ

    LEDライト(白色光・高演色兼用/防爆構造)

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌日出荷
    クリップ付なのでシャツやポケットなどに挟んでハンズフリーで使用できます。ビーム選択と片手操作が簡単な本体の両側にあるデュアルヘッドスイッチ。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)前方を確認するための白色光と、反射しにくく本来の色を識別しやすい高演色を兼用しています。SGS認証。
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    翌日出荷
    照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。手元スイッチで明るさON/OFF切り替え。
  • [単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄 エスコ

    [単3x3本] フラッシュライト/LED 防爆構造/黄

    エスコ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    翌日出荷
    IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExiaエコロジー商品省エネ
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1本
    翌々日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ
    イエロー
    ブラック

    [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
    付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコ

    フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ

    エスコ
    ¥59,200税込¥65,120
    1個
    翌日出荷
    2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
    付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12色イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
  • [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ

    [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ31×163質量(g)184(電池含)光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)使用電池単3×2本(テスト電池付属)明るさ(Lm)358(強)、35(弱)防水性IPX7照射距離(m)約190(強)、約57(弱)エコロジー商品省エネ
  • [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ

    [単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷
    ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂色イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
  • [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ

    [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)

    エスコ
    ¥5,930税込¥6,523
    1個
    翌日出荷
    テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
    付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • [UV]LEDライト エスコ

    [UV]LEDライト

    エスコ
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    3日以内出荷
    ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758FL-3寸法(mm)Φ30×96色ブラック質量(g)110(電池含)タイプ散光光源砲弾型直径5mmLED球使用電池単4電池×3本(付属)照射モード点灯電池寿命約6時間紫外線波長(nm)396明るさ(Lm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ライトホルスター エスコ

    ライトホルスター

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    当日出荷
    適合EA758SD-15用ホルスターエスコ品番EA758CS-15
  • [充電式]LEDライト エスコ

    [充電式]LEDライト

    エスコ
    ¥33,300税込¥36,630
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本材質本体:非導電性ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート色ブラック質量(g)338光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)Φ30×219明るさ(Lm)強:485 中:240 弱:120防水性IPX4照射距離(m)強:335 中:237 弱:167照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:3 中:5.5 弱:10 点灯:7.5エコロジー商品省エネ
  • [充電式]LEDライト エスコ

    [充電式]LEDライト

    エスコ
    ¥34,000税込¥37,400
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本、アンチロールラバーリング材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)364光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ29×224明るさ(Lm)強:425 中:200 弱:100防水性IPX4照射距離(m)強:322 中:219 弱:155照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:3 中:5.5 弱:10 点滅:7.5エコロジー商品省エネ
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1本
    翌日出荷
    点滅機能付。 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    材質アルミ合金質量(g)280 (本体のみ)使用電池単3×6個 (付属)照射モード強、弱、点滅耐衝撃性能1mサイズ(mm)Φ43×227明るさ(Lm)強:1300、弱:220、点滅:-防水性IPX4照射距離(m)230 (強・スポット照射時)照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)連続点灯時間(時間)強:4、弱:19、点滅:-エコロジー商品省エネ
  • ライトホルスター (ポリプロピレン製) エスコ

    ライトホルスター (ポリプロピレン製)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌々日出荷
    ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)ライト受部:76質量(g)65ベルト幅(mm)65内形寸法(mm)ライト受部:38×54サイズ(mm)64×186 (H)
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    ¥5,910~税込¥6,501~
    1本ほか
    翌日出荷
    点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    質量(g)100 (本体のみ)電池寿命(時間)強:4、弱:21照射モード強、弱、点滅耐衝撃性能1m防水性IPX4照射距離(m)115 (強・スポット照射時)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト(ブラック) エスコ

    LEDライト(ブラック)

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
    材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命11時間 (強)、 50時間 (中)、 100時間 (弱、副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)300 (強)、 150 (中)、 30 (弱、副灯)照射距離(m)400 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト/LED・UV エスコ

    フラッシュライト/LED・UV

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    付属品ナイロン製ホルスター材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です)質量(g)80 (電池含)使用電池CR123A電池×1本 (別売)電池寿命約2時間サイズ(mm)Φ28×91明るさ(Lm)138防水性IPX4 (防沫形)照射距離(m)(100%暗所)200照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    ストラップ、ホルスター、Oリング付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質アルミ合金質量(g)158 (電池含)光源LED球使用電池CR123A×2本 (別売)電池寿命6時間 (強)、 12時間 (中)、 180~200時間 (弱)、 12時間 (SOS点滅)サイズ(mm)Φ34×146明るさ240 (強)、 120 (中)、 5~10 (弱)、 240 (SOS点滅)防水性IPX6照射距離(m)200 (強)照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ

『照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト