絞り込み
除湿面積
  • 7~16畳(1)
  • 10~20畳(1)
  • 11~25畳(1)
  • 19畳(2)
除湿能力(L/日)
  • 5.6(1)
  • 6.3(2)
  • 6.5(2)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
タンク容量(L)
  • 3.5
  • 0.5(1)
  • 0.8(3)
  • 0.84(1)
  • 1.5(2)
  • 1.7(2)
  • 2(3)
  • 2.0(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(5)
  • 4(2)
  • 4.5(4)
  • 5.5(2)
  • 5.8(4)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 23(2)
  • 25(3)
タイプ
  • コンプレッサー式(1)
  • ゼオライト式(デシカント式)(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 700~800未満(2)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(4)
グレー・ホワイト
ブランド
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
  • cado(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]・cado・アイリスオーヤマ・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    安心の日本製!使いやすいコンパクト除湿乾燥機。パワフル除湿:1日6.3L(60Hz)。約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾燥。満水メロディ:満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。3.5Lビッグタンク:大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。便利なプチルーバー:上方向から横方向まで自由自在。内部乾燥モード:運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する清潔機能。◇切タイマー:2、4、8時間。◇除湿可能面積の目安。[50Hz]プレハブ 主に11畳(18平方メートル) 木造7-鉄筋14畳(12-23平方メートル)。[60Hz]プレハブ 主に12畳(20平方メートル)木造8-鉄筋16畳(13-26平方メートル)
    用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)7.7色ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100消費電力(W)160/180(50/60Hz)タンク容量(L)3.5機能切タイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×33×51.5除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)除湿面積【50Hz】プレハブ:11畳、木造:7畳、鉄筋:14畳【60Hz】プレハブ:12畳、木造:8畳、鉄筋:16畳
  • サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L アイリスオーヤマ

    サーキュレーター衣類乾燥除湿機8L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン色ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)720コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739首振角度(°)50/70/90モード切替(サーキュレーター風量)弱・中・強、(除湿)弱・中・強製品質量(g)11500水タンク容量(L)約3.5アズワン品番64-8929-26除湿能力(L/日)8除湿面積(目安)木造:10畳(17m2)・ プレハブ:15畳(25m2)・鉄筋:20畳(33m2)切タイマー2/4/8時間
  • 除湿器 ROOT 7200 cado

    除湿器 ROOT 7200

    cado
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約12kg色ホワイトタンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
  • コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6326 ホワイト

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330質量(kg)7.7色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180タンク容量(L)【排水タンク】約3.5で自動停止キャスター-使用温度(℃)【室温】約5~40電源コード(m)1.8フィルター-運転音(dB)【50/60Hz】除湿時:-、衣類乾燥時:38/36電気代の目安【50/60Hz】除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h風向プチルーバー:手動運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風効率【除湿】[50/60Hz] 21.3/21.3/L除湿能力(L/日)【50/60Hz】5.6/6.3除湿面積【50Hz】プレハブおもに11畳(18m2)、木造7~鉄筋14畳(12~23m2)、【60Hz】プレハブおもに12畳(20m2)、木造8~鉄筋16畳(13~26m2)切タイマー2・4・8h
  • 除湿器 ROOT 7200 cado

    除湿器 ROOT 7200

    cado
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    8日以内出荷
    部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
    質量(kg)約12kg色クールグレータンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
  • [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機 エスコ

    [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1台
    翌日出荷
    3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)11.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720タンク容量(L)約3.5コード長さ(m)約2使用温度(℃)0~40サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H)タイマー時間首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)除湿能力(L/日)8.0切タイマー2・4・8(時間)除湿機能デシカント式

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン